絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100~200
  • AC200/220(67)
  • AC100/110(10)
  • AC100(134)
  • AC200(148)
  • AC200~230(1)
  • AC220(5)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
吐出圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 1.40(1)
ブランド
  • 富士コンプレッサー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台数制御盤 富士コンプレッサー台数制御盤富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1個
121日以内出荷
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子概略質量(kg)8.5制御最大3台運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz)制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200制御圧力(MPa)最高1.4
コンプレッサー