絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC220
  • AC200/220(67)
  • AC100/110(10)
  • AC100(134)
  • AC100~200(1)
  • AC200(148)
  • AC200~230(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
  • 0.75(3)
  • 2.2(1)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
質量(kg)
  • 73(1)
73
ブランド
  • オリオン機械(5)
オリオン機械
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型水槽付チラー オリオン機械小型水槽付チラーオリオン機械
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー大型空冷式オリオン機械
820,980税込903,078
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー空冷式オリオン機械
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵DCインバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー水冷式オリオン機械
949,800税込1,044,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)2~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
コンプレッサー