絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • パオック(4)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • アグリカルチャー(3)
  • フクハラ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • アサヒペン(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • DEEN.J(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(11)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
電源電圧(V)
  • AC100(17)
  • AC200(5)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(3)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.36(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
  • 0.65(1)
  • 0.68(2)
  • 0.71(2)
  • 0.75(2)
  • 0.78(2)
  • 0.85(1)
  • 0.9(3)
  • 1.05(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(2)
  • 1.45(1)
  • 1.5(3)
  • 2.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.7(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.60~0.80(14)
  • 0.65~0.80(8)
  • 0.70(22)
  • 0.70~0.85(22)
  • 0.78(21)
  • 0.78~0.93(10)
  • 0.80(41)
  • 0.80~1.00(26)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(35)
  • 0.95(23)
  • 0.98(16)
  • 1.00(30)
  • 1.20~1.40(7)
  • 1.40(23)
  • 1.4(12)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(16)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
種類
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(5)
小型・軽量・静音
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
  • 3.7(1)
  • 9.4(1)
  • 13.5(1)
  • 15.8(2)
  • 21(1)
  • 22.1(1)
  • 24(2)
  • 26(4)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 62(1)
  • 105(1)
  • 144(1)
  • 158(1)
  • 200(1)
3.7・9.4・13.5・15.8・21・22.1・24・26・38・45・62・105・144・158・200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
36,980税込40,678
1個
欠品中
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
静音オイルレスコンプレッサー パオック静音オイルレスコンプレッサーパオック(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5取扱説明書(6.18MB)
静音オイルレスエアコンプレッサ パオック静音オイルレスエアコンプレッサパオック
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(16件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MANエアーコンプレッサー用スペアタンクEARTH MAN(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサパオック
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750取扱説明書(1.57MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
オイルレスミニエアーコンプレッサー H&HオイルレスミニエアーコンプレッサーH&H
25,980税込28,578
1個
欠品中
面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー静音オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L DEEN.Jエアーコンプレッサー サイレントタイプ 30LDEEN.J
36,182税込39,800
1個
4日以内出荷
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
オイルレスエアコンプレッサ パオックオイルレスエアコンプレッサパオック
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン日立産機システム
659,800税込725,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
始動方式直入周囲温度(℃)5~40
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
229,800税込252,780
1台
121日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
169,800税込186,780
1台
121日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
概略質量(kg)10段数一段電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法B(mm)122寸法E(mm)170寸法F(mm)286寸法D(Φmm)9寸法H2(mm)235仕様伝達方法:直結最高使用圧力0.8MPa潤滑方式無給油式
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
119,800税込131,780
1台
121日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
翌日出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー3馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
210,000税込231,000
1台
翌日出荷
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6取扱説明書(1.72MB)
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
コンプレッサー