絞り込み
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8
- 0.78(3)
- 0.80(3)
- 0.88(1)
- 0.89(1)
- 0.93(3)
- 0.98(3)
- 0.99(1)
- 1.00(11)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.08(2)
- 1.40(3)
- 1.4(1)
- 1.47(3)
- 2.0(1)
- 2.94(1)
- 4.3(1)
- -0.101~0.99(1)
質量(kg)
- 9.4(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
出力(kW)
- 0.9(1)
- 1.05(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
70~80未満
電源電圧(V)
- AC100(1)
AC100
ブランド
- EARTH MAN(1)
- DEEN.J(1)
EARTH MAN・DEEN.J
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)

エアーコンプレッサー用スペアタンク
EARTH MAN(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L
DEEN.J¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒