カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(11)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(16)
- AC200(6)
タンク容量(L)
- 5~10未満(4)
- 10~15未満(3)
- 15~20未満(3)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(7)
- 50~60未満(1)
- 60~80未満(1)
出力(kW)
- 0.2(1)
- 0.24(1)
- 0.36(1)
- 0.45(1)
- 0.54(1)
- 0.65(1)
- 0.68(2)
- 0.71(2)
- 0.75(2)
- 0.78(2)
- 0.85(1)
- 0.9(3)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.15(2)
- 1.45(1)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 3.3(1)
- 3.7(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8
- 0.5(7)
- 0.60~0.80(15)
- 0.65~0.80(10)
- 0.70(21)
- 0.70~0.85(25)
- 0.78(20)
- 0.78~0.93(8)
- 0.80(41)
- 0.80~1.00(32)
- 0.83(19)
- 0.85(9)
- 0.93(34)
- 0.95(18)
- 0.98(15)
- 1.00(30)
- 1.40(26)
- 1.4(12)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(15)
給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
- 小型(2)
- 軽量(2)
- 静音(4)
小型・軽量・静音
質量(kg)
- 3.7(1)
- 9.4(1)
- 13.5(1)
- 15.8(2)
- 21(1)
- 22.1(1)
- 24(2)
- 26(3)
- 38(2)
- 45(1)
- 62(1)
- 105(1)
- 158(1)
- 200(1)
3.7・9.4・13.5・15.8・21・22.1・24・26・38・45・62・105・158・200
ブランド
- パオック(4)
- 日立産機システム(3)
- 富士コンプレッサー(3)
- アグリカルチャー(3)
- フクハラ(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アサヒペン(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- DEEN.J(1)
パオック・日立産機システム・富士コンプレッサー・アグリカルチャー・フクハラ・EARTH MAN・H&H・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・アサヒペン・TAKAGI(高儀)・SK11・WIZ'A・DEEN.J

静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ
TAKAGI(高儀)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
静音オイルレスコンプレッサー
パオック(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
エアーコンプレッサー用スペアタンク
EARTH MAN(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
静音オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
オイルレスミニエアーコンプレッサー
H&H¥25,980税込¥28,5781個当日出荷面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。定格時間(分)15
エアーコンプレッサー
SK11(16件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。用途エアー工具・機器の空気供給用
3馬力オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥210,000税込¥231,0001台翌日出荷39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6
静音オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥52,000~税込¥57,200~1台翌日出荷作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
釘打機用エアコンプレッサ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
オイルフリースクロール圧縮機
日立産機システム¥588,980税込¥647,8781台61日以内出荷クラスゼロレベルのオイルフリーエアーを提供。ISO 8573-1(圧縮空気-汚染物質および清浄等級)に基づき、日立オイルフリースクロール圧縮機の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベル品質を達成しました。 【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)内蔵:9、推奨外付け:38最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)電源電圧(V)単相:100吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/100騒音レベル(dB(A))50/60Hz:42/44出力(50/60Hz)(kW)0.75/0.9
オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ
日立産機システム¥569,800~税込¥626,780~1台46日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能。エラー発生時その原因、対処方法を表示。メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示。最大4台まで同時にモニタリングが可能。空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)。排出時間や排出も操作パネルから変更可能。操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
コンプレッサー
WIZ'A¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色グレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L
DEEN.J¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
オイルフリーエアーコンプレッサー
アサヒペン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L
エスコ¥178,100税込¥195,9101台翌日出荷持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。付属品ショルダーベルト仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥699,800~税込¥769,780~1台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。始動方式直入周囲温度(℃)5~40
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥330,000税込¥363,0001台翌日出荷定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6
パワーマックス
フクハラ¥329,800税込¥362,7801台13日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パワーマックス
フクハラ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷から21日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2