絞り込み
出力(kW)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.50(2)
  • 0.53~0.93(2)
  • 0.59~0.98(2)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.69(2)
  • 0.69~0.88(5)
  • 0.70(7)
  • 0.70~0.85(24)
  • 0.7~0.85(2)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.78~0.98(2)
  • 0.80(3)
  • 0.80~0.95(3)
  • 0.85(3)
  • 0.93(13)
  • 0.95(4)
  • 1.15~1.40(3)
  • 1.20~1.40(6)
  • 1.40(8)
  • 1.4(3)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(1)
5~10未満・10~15未満・15~20未満
質量(kg)
  • 45(1)
45
奥行(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • アサヒペン(1)
  • フクハラ(1)
アサヒペン・フクハラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.9(1)
1.1(1)
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パッケージ型コンプレッサー