109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

出力(W)1100 種類静音 消費電力(W)1100 外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min)140 荷造質量(kg)76.8(木箱梱包) 馬力約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 潤滑方式オイルレス
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOL-2039 静音オイルレスコンプレッサー パオック 動画あり
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

WB-39L 軽量アルミタンク静音エアーコンプレッサー ワールドベース 動画あり
本体重量わずか18kgの軽量39Lアルミタンクで持ち運びに便利です。また騒音値68dBと静音のモーターを採用。住宅街や早朝での作業も気にせずお使い頂けます。0MPa~0.78MPaまでの目安エアー充填速度:3分10秒
用途強力エアー吹き出しで水洗いできないPCやエアコン内部のお掃除、家電製品などのお手入れや、細かな隙間に入り込んだ埃払い等に便利です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1400、60Hz:1700 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78(8) 消費電力(W)(50/60Hz)680/800 動力AC100V(50/60Hz) 保証期間本体:購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口1口 カプラ 1/4
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量 電流(A)15(静音モード12) 最高圧力(MPa)(タンク内)4.5 運転方式圧力センサー 空気取出口一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム 動画あり
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 運転方式圧力開閉器式 電源電圧(V)三相200/200・220 潤滑方式オイルフリー
1台
278,000 税込305,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)静音オイルレスエアーコンプレッサー
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合 仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz) 種類静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520 消費電力(W)(50/60Hz)550/650 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)89/108
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要 アルミ製タンクだから軽量 早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合 仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz) 種類静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680/280/610 消費電力(W)(50/60Hz)680/800 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)116/140
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別圧縮機本体 種類低騒音、低振動 エアー出口Rp1/4、Φ10
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750 運転時間(分)30
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:2、高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW)0.75
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 動画あり
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型 制御方式自動アンローダ式 最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 電源電圧(V)三相200/200・220 潤滑方式オイルフリー
1台
269,000 税込295,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5 消費電力(W)780/940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570 最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる) 幅(mm)440 質量(kg)21.5 高さ(mm)450 奥行(mm)395 電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4 モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御 吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115 騒音値(dB)59(オートモード) コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付 空気タンク容量(L)16 運転モードブースト/パワー/オート/サイレント 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)770 質量(kg)約49 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約77 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)39.5 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)580 質量(kg)約27 高さ(mm)630 奥行(mm)290 電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約81 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)25 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125 吐出口数1口(圧力調整器付)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

オイルレス方式のエアーコンプレッサー。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(約1.5馬力)。長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!。2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。
用途塗装作業、空気入れ作業に。 幅(mm)480 質量(kg)16.7 高さ(mm)530 奥行(mm)220 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1000/1300 出力(馬力)1.5 定格電圧(V)100 モーターブラシレスモーター 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2.5 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)60 シリンダー数2 空気タンク容量(L)18 安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2) 空気吐出量(L/min)(at0.3MPa)130/135、(at0.6MPa)45/58 作動音(dB)75 圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78(8)、復帰圧力:0.59(6) 供給口エアー:1/4インチカブラ
1台(18L)
45,880 税込50,468
4日以内出荷

最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
電流(A)10.5/13 消費電力(W)930/1180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695 最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール 種類静音 電源コード(m)2 安全弁設定圧力(MPa)0.93
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。 定格消費電力(W)700 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.41MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプ-
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)