コンプレッサー :「M1.6」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60
使用温度範囲(℃)5~60
ろ過度(μm)0.3
圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)30
使用流体圧縮空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。