7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
1個
89 税込98
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
1個
149 税込164
翌々日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます) 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所) 材質(プラグ)鋼鉄 材質(ソケット)鋼鉄、他 ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ・銅 コード125V・20A 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3 電源プラグ125V・15A
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ/銅 全長(m)約3 コードVCTF2.0mm2×2芯 プラグ15A 125V(HOTAAL102)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅・樹脂 規格電源プラグ:125V・7A コード125V・7A 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF0.75m×2芯×約0.19
1個
979 税込1,077
8日以内出荷