1,530件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDU6E
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDU55E
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDU4E
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDU22E
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG75 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG5H SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG5 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
ボディサイズ5 空気流量(L/min)50 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG3V SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG3M SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG3H SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG3 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
ボディサイズ3 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)25
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG20 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz) サイズ(mm)8
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDFB75E-46N-LRT 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付、(R) 漏電ブレーカ付、(T) 運転、異常信号端子台付 電圧(V)(46) 三相AC460(60Hz) ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8 サイズ(mm)75
1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz) サイズ(mm)6
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460(60Hz) サイズ(mm)55
1個
979,800 税込1,077,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz) サイズ(mm)4
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz) サイズ(mm)11
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz) サイズ(mm)75
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)55 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
559,800 税込615,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz) サイズ(mm)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)22 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF8E
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF75E 電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz) 圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF6E
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります