絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 明工社(522)
  • アメリカン電機(109)
  • サンワサプライ(88)
  • エレコム(49)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • 東芝ライテック(12)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • ELPA(5)
  • Fargo(5)
  • MCO(4)
  • カシムラ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • STAR Light(2)
  • 大和電器(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
コード長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 5(8)
コンセント個数
  • 2(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 7(4)
機能
  • アース付(2)
  • 耐トラッキング(1)
  • 雷ガード(2)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(2)
コンセント(凹部)形状
  • 2P抜止(2)
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(7)
2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
プラグ(凸部)形状
  • その他(8)
  • スイングプラグ(3)
その他・スイングプラグ
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(4)
2(2)
2.5(1)
3(7)
5(8)
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) エスコAC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37寸法(mm)45×200×30定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)3定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
AC125V/15A タップ エスコAC125V/15A タップエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15機能雷サージアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり耐トラッキングあり
タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコタップ (15A安全ブレーカー付き)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15Ax 1m タップ(6口・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 1m タップ(6口・接地抜け止・MG付)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-306関連資料図面(0.43MB)
125V/15A/5m PCタップ エスコ125V/15A/5m PCタップエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
AC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×307×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコAC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)8.5
AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)エスコ
7,450税込8,195
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA815GL-308関連資料図面(0.43MB)
AC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-307関連資料図面(0.43MB)
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-303
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-302
AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-301

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ