絞り込み
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・アメリカン電機・サンワサプライ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・TERADA(寺田電機製作所)・エスコ・ELPA・東芝ライテック・Fargo・MCO・カシムラ・摂津金属工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・STAR Light・TRUSCO・神保電器・JAPPY・河村電器産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 3P電源タップ

832件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口を縦方向・両側面に配置して、横転を防ぐ安定感のある台座が付いた「縦置型形態」の接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・タワータップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口を縦方向・両側面に配置して、横転を防ぐ安定感のある台座が付いた「縦置型形態」の接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vタワータップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。関連ファイル
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ

    電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
    ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
  • 電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
  • OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m エムディーエス

    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
  • 横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT3Mハーネスプラグ付 黒 明工社

    横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT3Mハーネスプラグ付 黒

    明工社
    6,160税込6,776
    1個
    5日以内出荷
    OAタップ。
  • 安全ブレーカー付OAタップ 摂津金属工業

    安全ブレーカー付OAタップ

    摂津金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    安全ブレーカー内臓のOAタップ
    質量(kg)0.9ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電ブレーカー付OAタップ 摂津金属工業

    漏電ブレーカー付OAタップ

    摂津金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    漏電ブレーカー内臓のOAタップ
    質量(kg)0.9ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード
    ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)1コンセント個数8コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカー付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    安全ブレーカー付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
    電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    ボディ:ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント形状接地抜止2P口数6個口機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードVCTFコードプラグ一般プラグ
  • エコOAタップ4口平行 TERADA(寺田電機製作所)

    エコOAタップ4口平行

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    61日以内出荷
    使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。
    ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P口数4個口機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードEM-ECTFコードプラグ一般プラグ
  • OAタップケーブル張力止め TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップケーブル張力止め

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    スナップブッシング・ホースクランプは床下から引き出されたケーブルが引っ張られた場合、その張力を弱める働きをします。
    (スナップブッシング)ブラック、(ホースクランプ)ホワイト
  • T型分岐用コネクタボディ コードセット アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ コードセット

    アメリカン電機
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
    形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0
  • 接地タップ 明工社

    接地タップ

    明工社
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
    用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
  • パナトラック F型Sタップ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sタップ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
  • ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個(3m)ほか
    4日以内出荷
    コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)3
  • 情報ラック用連結電源コンセント増設部 Panasonic(パナソニック)

    情報ラック用連結電源コンセント増設部

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント種類情報ラック用連結電源コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8コ口
  • 電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

    エレコム
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネットプラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 6個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 6個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

    エレコム
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスプラグ仕様の6口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【モジュラージャック】×定格15A・125V・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P マグネット 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P マグネット 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

    エレコム
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスプラグ仕様の8口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネットプラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ ハーネスプラグ 3P 2個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ ハーネスプラグ 3P 2個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • OAタップ JAPPY

    OAタップ

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
    仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
  • AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1セット
    21日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1セット
    21日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    質量(g)309.3規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状引掛形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)

    [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
    用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。仕様ハーネス用グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
  • [充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック)

    [充電用]USBコンセント付OAタップ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
    用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308
  • OA用抜止接地タップ2コ口ハー 明工社

    OA用抜止接地タップ2コ口ハー

    明工社
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番736-0185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数8コード長さ(m)3
  • 平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数2

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ