64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(2P用)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    適合2P(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19色クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • コンセント安全キャップ サンワサプライ

    コンセント安全キャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • コンセントマルチキャップ サンワサプライ

    コンセントマルチキャップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個(5個)
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
    適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
  • マグネット OAタップ用 モノタロウ

    マグネット OAタップ用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
    用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
  • 安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA

    安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(8個)
    当日出荷
    電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
    用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、6個入り)

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
  • フリープラグアダプター オーム電機

    フリープラグアダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
    色ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
  • コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPA

    コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
    色ホワイト
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
  • 3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pプラグ対応L型プラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
    色白質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34機能絶縁カバーあり差込口1口アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
  • 変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ エレコム

    変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
    仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • タップ用マグネット 丸型2個入 オーム電機

    タップ用マグネット 丸型2個入

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(2個組)
    当日出荷
    フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
    呼び径(mm)ネジ:3
  • テーブルタップボックス イノマタ化学

    テーブルタップボックス

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
    材質PSサイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
  • 国内用変換プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
    材質耐火性ABS樹脂色ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
  • 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
    色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • ケーブルボックス ウェブ 山崎実業

    ケーブルボックス ウェブ

    山崎実業(2件のレビュー)
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    当日出荷
    見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
    本体質量(g)950
  • ケーブルボックス コード収納 JEJアステージ

    ケーブルボックス コード収納

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
    用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
  • テーブルタップボックスL イノマタ化学

    テーブルタップボックスL

    イノマタ化学(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
    材質PSサイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
  • 接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプター アース端子カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
    色ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
  • L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 ELPA

    L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
    定格125V、15Aコンセント形状3P抜け止めプラグ形状2P・L型プラグ接地2P→2P+アースリード
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
    寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45プラグ形状2P・L型プラグ
  • 電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付 ELPA

    電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
  • あんしんママ コンセント用キャップ レモン

    あんしんママ コンセント用キャップ

    レモン(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込み穴を塞いで事故を防止。
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
    色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    仕様雷ガード色ホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(3P用、2個入り)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
  • コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入 オーム電機

    コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り
    仕様3Pプラグ用適合3Pコンセント色ホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
  • 国内用変換プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
    材質耐火性ABS樹脂色ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル収納ボックス YAMAZEN(山善)

    ケーブル収納ボックス

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
    用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
  • AC変換アダプタ 日章工業

    AC変換アダプタ

    日章工業(8件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート 山崎実業

    重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート

    山崎実業(2件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納! 2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
    付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂耐荷重(kg)約2本体質量(g)450対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
  • 安全カバー/コンセント用 エスコ

    安全カバー/コンセント用

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
    エスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤色ベージュ取付け方法粘着テープ
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
  • 電源タップ取付けホルダー トライメイト

    電源タップ取付けホルダー

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
    材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ