「機能 」から絞り込む
ブランド: ミドリ安全価格: 1,500~10,000円すべて解除
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (7件のレビュー) 当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (10件のレビュー) 当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格 ANSI規格品(Z87.1) 仕様 両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 28 機能 鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全 (5件のレビュー) 当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様 UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 497-8331 質量(g) 44 規格 JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.3
高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 当日出荷
ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様 ノーズパッドあり 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 662-9509 材質 【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー 長さ(mm) 162 幅(mm) 157 高さ(mm) 42 レンズ色 クリア フレーム色 クリアグレー 機能 UVカット / 防傷加工 / 防曇加工 テンプル色 クリアグレー レンズ厚さ(mm) 2.2
スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート) ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 855-3139 セット内容 専用ポーチ 形状 2眼型 質量(g) 29 規格 JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 グレー/ブルー 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 グレー/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.4
保護メガネ VD-205F ミドリ安全 当日出荷
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
形状 二眼型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ色 クリア 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 200-1484 質量(g) 33 適合規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 55×145×50 加工 防曇 材質(フレーム) プラスチック コーティング 高性能曇り止めコート 色(バンド) グレー 色(フレーム) クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線カット あり 通気孔 あり
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全 当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-8801 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.0
EN規格品 保護めがね X-9193 uvex sportstyle 曇り止め/ハードコート加工 X-9193シリーズ ミドリ安全 当日出荷
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様 ●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番 67-6631-23
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。
テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。
フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット 材質 レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g) 31 規格 JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×44×167~181 レンズ 防曇 調整機能 長さ・角度調整可
JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ ミドリ安全 7日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様 ●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番 67-6631-37
JIS規格品 保護めがね VD-208F 曇り止め加工 VD-208Fシリーズ ミドリ安全 7日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全 当日出荷
優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。
XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。
レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。
私物めがねの上から掛けられます。
サイド、ひさし付
仕様 ●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147) アズワン品番 67-6631-14
スポーティースタイル保護メガネ VS-104H(ハードコート) ミドリ安全 当日出荷
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能 防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 855-3140 セット内容 専用ポーチ 質量(g) 29 規格 JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 ホワイト/グレー 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ホワイト/グレー レンズ厚さ(mm) 2.4
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3