絞り込み
機能
UVカット(3)
曇り止め(2)
角度調整可(2)
防傷加工(3)
鼻パッド有(3)
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(4)
- 理研化学(42)
- bolle(41)
- TRUSCO(37)
- トーアボージン(36)
- 山本光学(24)
- ミドリ安全(20)
- 3M(スリーエム)(18)
- TAKAGI(高儀)(16)
- 理研オプテック(15)
- SK11(15)
- エスコ(14)
- アズワン(13)
- 日本光器製作所(NIKKO)(13)
- 重松製作所(11)
- PROGEAR(11)
- 日本製紙クレシア(10)
- UNIVET(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ブランドをもっと見る
レンズ色
アンバー(1)
クリア(16)
グリーン(1)
グレー(10)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ミラー(2)
種類
一眼型(1)
二眼型(5)
材質(レンズ)
- ポリカーボネート(13)
「機能」から絞り込む

UVカット(3)

曇り止め(2)

角度調整可(2)

防傷加工(3)

鼻パッド有(3)

二眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
二眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ ウイナー
UVEX(ウベックス)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット〇鼻あて〇
二眼型保護メガネ アイスリー s
UVEX(ウベックス)¥839~税込¥923~1個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2
二眼型保護メガネ アイボ
UVEX(ウベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)
UVEX(ウベックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
二眼型保護メガネ フィオスNXT
UVEX(ウベックス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
二眼型保護メガネ スーパー g
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、UVカット:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6620質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ スーパーフィット
UVEX(ウベックス)¥999税込¥1,0991個当日出荷テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0031
ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品
UVEX(ウベックス)¥639~税込¥703~1個当日出荷高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。 ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○幅(mm)145材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー高さ(mm)47質量(g)24タイプスライダーなし加工防曇:○/防傷:○コーティングsv excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○
スポーツスタイル保護メガネ プラネット
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用長さ(mm)48幅(mm)150高さ(mm)60レンズ色クリア機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
二眼型保護メガネアイファイブ
UVEX(ウベックス)¥869税込¥9561個当日出荷テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○トラスコ品番207-1859形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色グレー 23%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライム材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)1.91アズワン品番64-8393-41紫外線カット○
二眼型保護メガネ サイブリック
UVEX(ウベックス)¥889~税込¥978~1個当日出荷スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)48000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0037
二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き
UVEX(ウベックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。トラスコ品番255-7745材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲○コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネアイスリーS
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1860形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色アンバー加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/イエロー材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-43紫外線カット○
二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ
UVEX(ウベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド形状二眼型レンズ色ARトラスコ品番114-5183質量(g)30フレーム色ブラック/ブルーコーティングuvex supravision ARテンプル色ブラック/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX(ウベックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。仕様EN166規格品材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマートラスコ品番836-6651質量(g)94レンズ色グレーフレーム色ブラック可視光線透過率(%)14コーティング防傷レンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0047
二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ)
UVEX(ウベックス)¥599税込¥6591個当日出荷ウベックス アイボ用の替えレンズです。材質レンズ:ポリカーボネートコーティングsapphire2018年トラスコ掲載ページ6 0031
二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き
UVEX(ウベックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。トラスコ品番255-7747材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲○コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-37紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ ウベックス アイファイブ ガードフレーム
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。トラスコ品番255-9313材質TPEE / TPRテンプル色アンスラサイトアズワン品番65-1964-31
二眼型保護メガネ
UVEX(ウベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。トラスコ品番825-8222材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.1
二眼型保護メガネ サイブリック(ガードフレーム)
UVEX(ウベックス)¥429税込¥4721個当日出荷めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。トラスコ品番836-6638質量(g)11000テンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0037
二眼型保護メガネ サイバーガード(ヘッドバンドタイプ)
UVEX(ウベックス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0805材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)質量(g)44規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ