絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1(2)
二面幅(mm)
  • 38
  • 6(2)
  • 7(8)
  • 8(13)
  • 10(33)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(23)
  • 15(1)
  • 17(15)
  • 18.5(1)
  • 22(2)
  • 22.3(1)
  • 23(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 32(4)
  • 46(2)
  • 54(2)
材質(本体)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(2)
ブランド
  • 家原ライト工業(2)
  • 協和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
グリスニップル・オイル窓