絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(4)
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(1)
  • M6(1)
  • M10(3)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • UNF 1/4(3)
二面幅(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(5)
  • ラバー(1)
  • 樹脂(24)
  • 黄銅(5)
ブランド
  • エスコ
  • 協和[機構部品](58)
  • イマオコーポレーション(32)
  • 光宝興産(28)
  • 栗田製作所(23)
  • ノーブランド(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 家原ライト工業(15)
  • フジトク(13)
  • TRUSCO(11)
  • 井筒製作所(8)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • THK(4)
  • 日立産機システム(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SK11(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    エスコ品番EA991CX-41材質合金鋼
  • オイルカップ エスコ

    オイルカップ

    エスコ
    875税込963
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ

    防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    防塵用ゴムキャップ。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991CY-10材質ニトリルゴム
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • グリスニップルセット エスコ

    グリスニップルセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
  • エルボ型オイルカップ エスコ

    エルボ型オイルカップ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじサイズR1/8”
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
    全長(mm)42ねじサイズM10×1
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    欠品中
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • グリースカップ エスコ

    グリースカップ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    翌日出荷
    ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
  • R 1/4" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム形状丸形ブラック使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
  • 40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    40mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
  • 30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    30mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    17mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5耐熱温度(℃)100寸法AG1
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
グリスニップル・オイル窓