絞り込み
ねじの呼び
二面幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
458件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1/2"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
  • 56x70mm チェーン付ブリーザキャップ エスコ

    56x70mm チェーン付ブリーザキャップ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
  • KURITA グリースニップル C型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 丸頭

    栗田製作所
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル B型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 丸頭

    栗田製作所
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(プロテクター付き)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
    色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • VLHS バルブキャップ イマオコーポレーション

    VLHS バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
    質量(g)80色(ねじ部)ブラック
  • スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
  • サイドマウントフィルター イマオコーポレーション

    サイドマウントフィルター

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 旋回ノズル 圧入形(ノズル付き) IKO(日本トムソン)

    旋回ノズル 圧入形(ノズル付き)

    IKO(日本トムソン)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
  • N型(ネジ止め式) 光宝興産

    N型(ネジ止め式)

    光宝興産
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    仕様反射板なし(-N)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • 標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    標準型温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • 金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)

    協和[機構部品]
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)

    協和[機構部品]
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    形状長形
  • ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    DXパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
  • オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーション

    レベルインジケーターLT-C

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR-EN

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
    材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
  • ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
  • レベルインジケーター LR-P・LT-NP イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR-P・LT-NP

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
    材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
  • コラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLP イマオコーポレーション

    コラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLP

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
    付属品スペーサー(厚み10)×2個材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)231使用温度範囲(℃)-30~80材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(チューブ)耐熱ガラス材質(ボルト)SUS303材質(プロテクター)ポリカーボネート透明材質(フロート)ポリアミドブラック
  • 油面計キット 日立産機システム

    油面計キット

    日立産機システム
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP15VAR1用油面(油量)計パッキン、ボルト付
グリスニップル・オイル窓
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
11ページ目: グリスニップル・オイル窓 【通販モノタロウ】 機構部品