絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8
  • G(PF) 1/4(22)
  • G(PF) 3/8(28)
  • G(PF) 1/2(31)
  • G(PF) 3/4(24)
  • G(PF) 1(22)
  • G(PF) 1-1/4(13)
  • G(PF) 1-1/2(10)
  • M6(25)
  • M8(27)
  • M10(54)
  • M12(37)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • R(PT) 3/8(7)
  • Rc(PT) 1/8(40)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • UNF 1/4(13)
  • その他(8)
二面幅(mm)
  • 10(6)
  • 13(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(7)
ブランド
  • エスコ(9)
  • ノーブランド(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • フジトク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
オイルカップ (メッキ付) ノーブランドオイルカップ (メッキ付)ノーブランド(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
オイルカップ エスコオイルカップエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(直/5個)エスコ
355税込391
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-49入数5個ねじサイズPF1/8"
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
黄銅メッキ並 グリスニップル GNA Aタイプ フジトク黄銅メッキ並 グリスニップル GNA Aタイプフジトク
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様並品
グリースカップ エスコグリースカップエスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)エスコ
600税込660
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-50入数5個ねじサイズPF1/8"
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
[ピンタイプ]グリースニップル エスコ[ピンタイプ]グリースニップルエスコ
1,390税込1,529
1個(10個)
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8イマオコーポレーション
219税込241
1個
翌々日出荷
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
グリスニップル・オイル窓