防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)6(凝固剤)/袋
収納量30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。
後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。
材質ポリエステル100%
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ナイロンヤッケ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
はっ水加工のナイロンヤッケ。
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。
顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。
袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。
裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)
生地タフタ
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台
トラスコ品番434-6382
幅(mm)250
高さ(mm)845
奥行(mm)215
1台
¥699
税込¥769
欠品中
頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
材質PVC
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。
寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に
材質アルミ蒸着PE
厚さ(mm)約0.026
色オレンジ
使用時寸法(mm)900×2100
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。