絞り込み
ブランド
  • cubele
  • モノタロウ(42)
  • CAPTAIN STAG(176)
  • 岩崎製作所(155)
  • イージーアップ(148)
  • ティーエフサービス(145)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • UNION(ユニオン)(121)
  • ボウエキ(BOUEKI)(109)
  • キャンパルジャパン(109)
  • 満点商会(89)
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • エスコ(76)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • リンテック21(65)
  • ブレイン(63)
  • エピオス(63)
  • TRUSCO(60)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](60)
  • モリタ宮田(47)
  • メテックス(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパネル cubele

    ソーラーパネル

    cubele
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
    出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
  • リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 cubele

    リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

    cubele
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。
    使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)
  • ソーラーパネル並列接続ケーブル cubele

    ソーラーパネル並列接続ケーブル

    cubele
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    並列接続ケーブルを使用すればソーラーパネル2枚で発電し、充電時間を短縮させることが可能です。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品