絞り込み
ブランド
- cubele
- Jackery(ジャクリ)(85)
- EcoFlow(エコフロー)(27)
- TogoPower(27)
- DJI(20)
- 富士倉(17)
- サイバーパワー(15)
- 日動工業(9)
- イチネンTASCO(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- ASAGAO(7)
- EARTH POWER(7)
- OUKITEL(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(6)
- PowerArQ(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
- ブランドをもっと見る

ソーラーパネル
cubele¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源
cubele¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)