絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック
  • モノタロウ(48)
  • 岩崎製作所(396)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • CAPTAIN STAG(205)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • イージーアップ(174)
  • エスコ(162)
  • ティーエフサービス(158)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(118)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • リンテック21(104)
  • Jackery(ジャクリ)(91)
  • 満点商会(89)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(86)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • ジンナイ(76)
  • 初田製作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
  • 消火器用封シール ヤマトプロテック

    消火器用封シール

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    消火器用封シールです。
    トラスコ品番456-0768
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
  • スプリンクラーヘッド保護カバー K型用 ヤマトプロテック

    スプリンクラーヘッド保護カバー K型用

    ヤマトプロテック
    1,898税込2,088
    1台
    4日以内出荷
    スプリンクラーヘッド保護カバーです。
    仕様YKF、YKQR、YKEC用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台としてエコマーク認定認定仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ブラケット ヤマトプロテック

    ブラケット

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
    適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
  • ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテック

    ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型

    ヤマトプロテック
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
    用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック

    消火器格納箱10型(1本用窓有り)

    ヤマトプロテック
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
    仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
  • 消火器用封ロックパック ヤマトプロテック

    消火器用封ロックパック

    ヤマトプロテック
    2,798税込3,078
    1パック(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番456-0767
  • 二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック

    二酸化炭素消火器 蓄圧式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
    種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
  • 消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用 ヤマトプロテック

    消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用

    ヤマトプロテック
    2,498税込2,748
    1式
    当日出荷
  • 粉末(ABC)消火器用消火薬剤 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)消火器用消火薬剤

    ヤマトプロテック
    2,198税込2,418
    1袋
    6日以内出荷
    種類粉末ABC
  • ABC粉末消火器20型蓄圧式 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器20型蓄圧式

    ヤマトプロテック
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    20型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番811-5442質量(kg)10.4エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー ヤマトプロテック

    「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー

    ヤマトプロテック
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。
    用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    14,890税込16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器FRP格納箱(10型) ヤマトプロテック

    消火器FRP格納箱(10型)

    ヤマトプロテック
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    種類ボックス型トラスコ品番811-5438材質本体(FRP製)/部品(ステンレス製)質量(kg)2アズワン品番64-7050-20
  • ステップダン ヤマトプロテック

    ステップダン

    ヤマトプロテック
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    (財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)。取付が簡単なカラビナを採用
    用途緊急脱出用具(避難ロープ)仕様上部取付金具:カラビナトラスコ品番811-5436材質ロープ:クラレビニロン100%幅(mm)150タイプ2F用(4.6m)長さ(m)4.6ロープ径(Φmm)9
  • 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック

    移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」

    ヤマトプロテック
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
    型式移動式黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
  • 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック

    非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット

    ヤマトプロテック
    85,980税込94,578
    1セット
    91日以内出荷
    遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
    用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご?材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
  • 消火器エルカバー ヤマトプロテック

    消火器エルカバー

    ヤマトプロテック
    9,798税込10,778
    1セット(5台)
    6日以内出荷
    美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
    材質スチール厚さ(mm)0.8質量(kg)1.4タイプ室内用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×215×215
  • 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック

    駐車場用泡消火設備 フォームヘッド

    ヤマトプロテック
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
    取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下質量(g)70種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)番号性能評定番号:221T175噴霧量(L/min)17RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
  • 消火器BASE ヤマトプロテック

    消火器BASE

    ヤマトプロテック
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
    用途消火器の設置収納台として材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム仕様組み立てタイプ受台:黒/化粧パネル:半透明
  • 自動車用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    自動車用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    20型薬剤量(kg)6種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、Cトラスコ品番453-4778型式消(自)第24~2号質量(kg)10.65タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)202全高(mm)595設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤) ヤマトプロテック

    消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤)

    ヤマトプロテック
    3,498税込3,848
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)H780mm×W210mm×D215mm
  • 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック

    非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

    ヤマトプロテック
    179,800税込197,780
    1セット
    46日以内出荷
    改修工事用の避難ハッチです。蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
    用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
  • 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック

    非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

    ヤマトプロテック
    179,800税込197,780
    1セット
    46日以内出荷から100日以内出荷
    改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
    用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)枠内寸法(mm)573×573RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)

    ヤマトプロテック
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から61日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
    仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用 ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用

    ヤマトプロテック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
    仕様制御盤型名:MC-Kタイプ増設型種類二酸化炭素番号性能評定番号:なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)6.8総質量(kg)約30
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)

    ヤマトプロテック
    269,800税込296,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
    仕様制御盤型名:GCA-3HG-N付属品ノズル2個、センサー1個種類二酸化炭素対象工作機械・一般産業機器等認定番号なしRoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品