絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(367)
  • Panasonic(パナソニック)(271)
  • エスコ(216)
  • CAPTAIN STAG(199)
  • ボウエキ(BOUEKI)(192)
  • イージーアップ(174)
  • ティーエフサービス(141)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(87)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • Jackery(ジャクリ)(76)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • 阪神素地(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO地震対策 転倒防止PPベルトTRUSCO
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
ノンスリップ養生シート TRUSCOノンスリップ養生シートTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。トラスコ品番780-5314材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(kg)3グリーン寸法(幅W×長さL)(m)1×100
Gマット(粘着マット) TRUSCOGマット(粘着マット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(4枚)
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルトTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(2本)
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。トラスコ品番245-1985種別ノンスリップマット材質天然ゴム厚さ(mm)22質量(kg)1.7ブラック穴径(mm)約25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
ワンアクションテント TRUSCOワンアクションテントTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
(天幕)ダークブルー間口(m)2付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
有孔ラバーマット ジョイントパーツ TRUSCO有孔ラバーマット ジョイントパーツTRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット幅(mm)70長さ(mm)70ブラックトラスコ品番855-7633材質天然ゴム質量(g)30穴径約25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0580
壁面固定金具(中量タイプ) TRUSCO壁面固定金具(中量タイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個シルバー
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCOワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラットTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
ソフトバケット 消火用 TRUSCOソフトバケット 消火用TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14寸法(外径×高さ)(mm)320×275質量(g)670トラスコ品番432-9619材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
災害工具セット TRUSCO災害工具セットTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点トラスコ品番325-4216セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト質量(kg)5.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
消火器カバー TRUSCO消火器カバーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200
ジョイント金具76型L TRUSCOジョイント金具76型LTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30
ジョイント金具33型L TRUSCOジョイント金具33型LTRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2長さL2(mm)51幅W(mm)33穴ピッチ(mm)50長穴(mm)7×30
落下ストッパーS TRUSCO落下ストッパーSTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
ジョイントシール TRUSCOジョイントシールTRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4枚)
当日出荷
ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
PVCマット TRUSCOPVCマットTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)610長さ(mm)1730材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
非常用ウォーターバッグ TRUSCO非常用ウォーターバッグTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。 畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。 収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。 キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。 緊急用給水バック。 キャンプや野外での活動時の貯水用に。仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300トラスコ品番207-2016材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン質量(g)46容量(L)3耐熱温度(℃)約-20~60アズワン品番64-8509-19
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
リンクアンカー TRUSCOリンクアンカーTRUSCO
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
携帯トイレ TRUSCO携帯トイレTRUSCO
949税込1,044
1セット(5個)
当日出荷
一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8435材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙幅(mm)15質量(g)83縦(mm)320横(mm)135
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
”エコポリバケツ”(消火用) TRUSCO”エコポリバケツ”(消火用)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。再生ポリプロピレン60%配合しています。
用途貯水用。トラスコ品番176-0122材質ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)幅(mm)279高さ(mm)258奥行(mm)279容量(L)10外径(mm)279
M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCOM3型中量棚専用免震樹脂ベースTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
防災カード入りアームパス TRUSCO防災カード入りアームパスTRUSCO
459税込505
1枚
当日出荷
水にぬれても破れたり、インク滲みのしないユポ紙を防災カードに採用しています。水が入りにくいようファスナー付きです。避難時に必要な個人情報をもちだすのに邪魔にならないアームパスタイプです。
用途企業内の災害意識の向上に。トラスコ品番362-2679材質ケース:軟質塩ビ、防災カード:ユポ紙透明タイプ名刺サイズ品名防災カード入りアームパス ファスナー付色(シート)透明外寸法・幅(mm)148外寸法・高さ(mm)0.5外寸法・奥行(mm)87
リンクプレートフラット TRUSCOリンクプレートフラットTRUSCO
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
携帯トイレ TRUSCO携帯トイレTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大、小両方、対応可能な簡易的なトイレです。臭い漏れを防ぐジッパー付きの袋が付いてます。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも資源ごみとして捨てられます。
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8434セット内容携帯トイレ3個、持ち帰り用袋3個、ポンチョ1個、ポケットティッシュ1個材質吸水シート:吸水ポリマー、携帯トイレ:ポリエチレン、PET、ポンチョ、持ち帰り用袋:ポリエチレン、ティッシュ:紙幅(mm)30質量(g)120縦(mm)185横(mm)205
吸水土のう 不織布スピードタイプ TRUSCO吸水土のう 不織布スピードタイプTRUSCO
16,980税込18,678
1セット(10枚)
当日出荷
吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布トラスコ品番856-3679寸法(mm)400×600質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1151
窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。材質(芯材)ポリエステル厚さ(mm)2透明加工防炎処理、静電防止引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3材質(表面)難燃性塩ビフィルム認定番号(防炎表示者)E-27-2240引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
デジタル迷彩柄 マルチシート TRUSCOデジタル迷彩柄 マルチシートTRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6寸法(幅W×長さL)(m)2×2
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCOつまづき防止注意喚起ウェイト(テント用)TRUSCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
トラ柄にすることによって注意喚起を促し、足元のつまづきを防止します。シート用の重石としてもお使いいただけます。
用途テント用のウェイトに。シートなどの重石として。トラスコ品番384-9761材質鋳物トラ柄高さ(mm)58切溝幅(mm)37.5外径(mm)250
災害用テント TRUSCO災害用テントTRUSCO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
黒と視認性の高いオレンジ生地が人の視線を引き付けます。災害時でのテントとして、目立たせたい時最適です。
用途集会用、災害用として。トラスコ品番379-9718材質ターポリン生地(防炎)軒高(m)2棟高(m)2.81奥行(m)2.67間口(m)3.56

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品