ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量レッツコーポレーション7日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)16個の出力端子を搭載ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量レッツコーポレーション7日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)13個の出力端子を搭載ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
難燃性圧縮備蓄毛布アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,188¥2,898
防災セット36点アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥26,378¥23,980
防災セット41点アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥32,978¥29,980
非常用多機能ライトアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,758¥1,598
防災レトロラジオアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥4,838¥4,398