38ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,087件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット

    日本救命器具
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    膨張式救命胴衣の交換パーツです。
    用途交換パーツ使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
  • 災害食用ハイハイン 尾西食品

    災害食用ハイハイン

    尾西食品
    5,598税込6,046
    1箱(24袋)
    11日以内出荷
    すうーっと溶ける、やさしい口どけのおせんべい。 歯が生えていないお子様や、高齢者向け備蓄食品として。 お米由来の植物性乳酸菌K2と、カルシウム配合。
    種類麺類賞味期限製造日から2000日原材料うるち米粉(米(国産))、でん粉、砂糖、食塩、植物性乳酸菌末(殺菌)/貝カルシウム栄養成分熱量:13kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.04g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.02g
  • 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) 岩崎製作所

    鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)

    岩崎製作所
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)200本体厚さ(mm)1.2
  • 20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所

    20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
    材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
  • 消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切り替って放水できます。ダイアル操作でのシャット位置から直射まで わずか1/8回転。瞬間直射でストレート放水を実現。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
  • アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。
    用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
  • ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル無反動型』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変 流量調整、ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式) 岩崎製作所

    ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル無反動型』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変 流量調整、ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式)

    岩崎製作所
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ガンタイプノズルです。町野式金具を装着したノズルで、持ち手グリップがあり放水が容易。安全機能付きレバーにより、不意にレバーが開放されることがありません。先端の流量ダイヤルでストレートから噴霧までの可変が容易に操作できます。噴霧角度は最大135°!消火使用時に迫りくる炎や熱から身を守ります。また、ガンタイプノズルとしては国内最軽量モデルなので負担を軽減します。ホース接続部にはベアリング方式を採用しており、ホースのキンクやよじれを解消します。パテントを取得した『不意離脱防止タイヤ』を採用しており、町野式金具の弱点である想定外のホースと金具の離脱を防ぎ、身を守ります。 。無反動型はウォーターハンマー(水圧の反動力)を軽減し安全にノズルを操作できます。消火活動・農場・工場・工事現場などに幅広く使用できる噴霧ノズルです。
    用途検索キーワード/戦術/噴霧/直射/操法大会/ガンタイプ/ノズル/無反動/プロ/棒状放水/ダイヤル/放水/可変/ハンドル/ストレーナー付き/ねじれ防止/消防/消防員/消防局/消防団/室内材質アルミ
  • ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング 岩崎製作所

    ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング

    岩崎製作所
    81税込89
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
    コード長さ(m)1.4
  • ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ) ティーエフサービス

    ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)

    ティーエフサービス
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-39適合容量(L)500以上
  • ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ) ティーエフサービス

    ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ)

    ティーエフサービス
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。 凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-38適合容量(L)~500
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース本体は視認性に優れたイエローカラーを採用。作業現場でも見つけやすく、ホースの位置確認がしやすいため、安全性の向上や作業効率アップにも貢献します。 また、ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに耐久性も向上。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 視認性に優れたイエローカラーで安全性・作業性を向上 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を実現 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高視認性。耐圧1.6MPaの高性能設計に加え、視認性に優れたイエローカラーと内面樹脂コーティングを採用。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造により、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で優れた送水性能と安全性を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
  • A-PET制飛沫飛散防止パネル 光

    A-PET制飛沫飛散防止パネル

    (6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。
    用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!材質A-PET厚さ(mm)2
  • サムロック(ベルトのみ) LION (ライオン事務器)

    サムロック(ベルトのみ)

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ
    用途地震対策材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)ベルト幅W×長さL(mm)19×1220アズワン品番64-8244-09
  • 災害対策キット マキタ

    災害対策キット

    マキタ
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
    充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
  • NEWソフト エマージェンシーブランケット ラッキーシップ

    NEWソフト エマージェンシーブランケット

    ラッキーシップ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    ガサガサ音がほとんどしないソフトタイプの緊急時用保温シート。 柔らかい素材を使っているので繰り返し使用が可能。 アルミの剥離が少なく、長期保存ができるバリア性フィルムパッケージ採用。 災害などの非常時に欠かせなくなったアルミ蒸着のブランケットが新しくなりました。 従来品は、ポリエステルにアルミを蒸着させたもので、使う時に「ガサガサ。」という音が出てしまいました。 就寝時には、この音で寝れなくなる人も少なくありません。 また、長期保存すると表面のアルミが剥離して使用ができなくなる欠点もありました。 本製品は、ポリエチレンにアルミ蒸着することに成功し、製品化しました。 非常に柔らかく、音もほとんど発生しないのが特長。 また、長期保存にも適し、パッケージにも工夫を施しました。
    材質アルミ蒸着ポリエチレン質量(g)約73寸法(cm)約130×210
  • エレット マルチコンパクトラジオ タマハシ

    エレット マルチコンパクトラジオ

    タマハシ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
    付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約140×40×80質量(g)約225電源ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン光源LED1灯
  • 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(終端器)

    ニッタン(NITTAN)
    399税込439
    1台
    3日以内出荷
    寸法L(mm)【電線視線部】8定格電圧(V)【電線】300コンデンサ容量(μF)0.33、50定格温度(℃)【電線】+80
  • 3ポンドハンマー キャンパルジャパン

    3ポンドハンマー

    キャンパルジャパン
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    質量(kg)約1.4
  • 災害備蓄セットミニ キングジム

    災害備蓄セットミニ

    キングジム
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。
    セット内容保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個質量(g)約795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222アズワン品番64-8841-76品質保持期間6年
  • 不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用) 城田鉄工(不二式)

    不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用)

    城田鉄工(不二式)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
    高さ(mm)388奥行(mm)220
  • 防災用ポリタンク15L スマイルキッズ

    防災用ポリタンク15L

    スマイルキッズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質本体:LDPE樹脂、蓋:PP樹脂寸法(mm)270×310×H75~340質量(g)255容量(L)15
  • 風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ ダイアン・サービス

    風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ

    ダイアン・サービス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。トラスコ品番116-1246セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂縦(mm)主体面 160横(mm)500、側面体 160
  • 感知器埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    感知器埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ボックス取付の場合に使用します。
    材質変成ABS樹脂ホワイト
  • 土NO袋 日本緑十字社

    土NO袋

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1組(5枚)
    欠品中
    土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
    材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム寸法(mm)約500×300×200
  • バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式 初田製作所

    バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式

    初田製作所
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別蓄圧式
  • ガムロックSB アイディールブレーン

    ガムロックSB

    アイディールブレーン
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
    用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
  • ガムロックT アイディールブレーン

    ガムロックT

    アイディールブレーン
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。
    用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 床・島固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 床・島固定

    ティーエフサービス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途床・島固定(粘着・ビス止め)材質鉄(SS400)寸法(mm)110×110×50塗装三価クロメートメッキ
  • 災害備蓄保存用パン ヨコエ

    災害備蓄保存用パン

    ヨコエ
    12,980税込14,018
    1セット(100g×24缶)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種別パン・お菓子類容量(g)100保存期間(年)5年
  • レスキューぶどう糖(5粒) オガサワラ

    レスキューぶどう糖(5粒)

    オガサワラ(1件のレビュー)
    6,498税込7,018
    1セット(100袋)
    8日以内出荷
    ブドウ糖(100%)のタブレット。吸収が早くすぐにカラダや脳のエネルギー補給になります。 お子様からご高齢の方まで食べられ、アレルギー対応食の備蓄にも最適です。
    種別パン・お菓子類カロリー(kcal)360保存期間(年)5年船山品番7042791
  • お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会

    お惣菜缶詰(イージーオープン缶)

    ベターホーム協会(1件のレビュー)
    11,980税込12,938
    1セット(48缶)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。
    種別おかず・汁物保存期間(年)3年
  • 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット ORIRO

    避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット

    ORIRO(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
    用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)適合寸法(cm)(避難口)520×600
  • 樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ セーフラン安全用品

    樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。種別ノンスリップマット材質基材:樹脂テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ

    ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

    エネポルタ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
    付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
  • 消火器キャッチャー アラオ

    消火器キャッチャー

    アラオ
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
    対応6型・10型
  • 引き出しかんたんロック 光

    引き出しかんたんロック

    649税込714
    1セット(4個)
    当日出荷
    地震対策やいたずら防止に キッチンや家具などの引き出しに 側面取付用の引き出しロックです
    種別開閉防止具材質ABS樹脂
  • 非常持出袋 旭電機化成

    非常持出袋

    旭電機化成(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    欠品中
    いざという時の為に必要な物をまとめておける、非常持出袋です。袋のみで、防災用品は入っていません。袋表面には住所、名前、生年月日などを書く欄があります。
    材質ナイロン縦(mm)450横(mm)390

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品