絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)
- モノタロウ(48)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- CAPTAIN STAG(204)
- ボウエキ(BOUEKI)(191)
- イージーアップ(174)
- エスコ(164)
- ティーエフサービス(159)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- アーテック[学校教材・教育玩具](124)
- キャンパルジャパン(118)
- リンテック21(104)
- Jackery(ジャクリ)(98)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(89)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- エピオス(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

フラット消火器ケース(全埋込)
UNION(ユニオン)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷材質スチール幅(mm)288質量(kg)10.6高さ(mm)693奥行(mm)199.9ブラケット(別売)BRN-0030仕上ポーラルホワイトペイント
UFB-3W-2200
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H580mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600
ユニオン製消火器設置台
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。寸法(mm)245×245×500タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応
UFB-6F-2776HZB
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ゼンマイ式警報ベル付。扉なし。絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付。内容積 : W245×H535mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)250×20.5×540材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)2
UFB-6F-2771HZB
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ゼンマイ式警報ベル付。扉なし。絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付。内容積 : W210×D145×H545mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)218×175×550材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)2.15
UFB-3W-3005
UNION(ユニオン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H585mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600材質/仕上プライウッド ナチュラル+スチール ミストブラックペイント質量(kg)3.7
UFB-3W-2752
UNION(ユニオン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H525mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)270×270×635材質/仕上プライウッド バンブー質量(kg)3.6
UFB-3P-3030
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H590mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)258×258×600材質/仕上アクリル クリア+ハーフミラーシート
UFB-3F-2802N
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H475mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)245×245×500質量(kg)2.1
UFB-3F-2402
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字標識ステッカー ST-100付。必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。内容積 : W210×D210×H575mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)4.3
UFB-3F-2024
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字入り。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)250×250×503材質/仕上スチール 有色三価クロメートゴールド
UFB-2F-3007
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷スチール(t1.6)扉付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D135×H565mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)294×148.5×618材質/仕上スチール ブラックペイント質量(kg)7.9