42ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,087件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型

    モリタ宮田
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.610種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル

    Jackery(ジャクリ)
    3,635税込3,999
    1本
    4日以内出荷
    SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)
    最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
  • 4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ ファミリー・ライフ

    4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
    材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5オレンジ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
  • 蓄光パラコード グローインザダーク TIGER(タイガー)

    蓄光パラコード グローインザダーク

    TIGER(タイガー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン、ポリエステル長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
  • 長期保存ボディータオル エムアンドティー

    長期保存ボディータオル

    エムアンドティー
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    長期保存ボディータオルは、アルミフィルム使用で長期保存が可能な、超大判・圧で不織布の使い捨てウェットタオルです。ノンアルコールで日本製で安心です。1枚で全身が拭ける大判サイズです。
    用途災害・非常用に。使用期限5年
  • 防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食 サンズ

    防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食

    サンズ
    25,980税込28,058
    1箱(80g×48缶)
    5日以内出荷
    販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
    質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)77×32内容量(g)1箱(80×48缶)原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
  • 差込ベース差込式 ニッタン(NITTAN)

    差込ベース差込式

    ニッタン(NITTAN)
    559税込615
    1台
    3日以内出荷
    差込式
    主材質難燃性樹脂
  • ”エコポリバケツ”(消火用) TRUSCO

    ”エコポリバケツ”(消火用)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。再生ポリプロピレン60%配合しています。
    用途貯水用。トラスコ品番176-0122材質ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)幅(mm)279高さ(mm)258奥行(mm)279容量(L)10使用温度範囲-20~100℃外径(mm)279
  • 7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン

    7年保存アルファ米 50袋セット

    青空製パン
    32,980税込35,618
    1式(50袋)
    6日以内出荷
    『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。
    用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。寸法(mm)160×160×45種類米類賞味期限7年
  • わがやのエアポンプ DOD(ディーオーディー)

    わがやのエアポンプ

    DOD(ディーオーディー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    プールやエアマットなど、たくさんのインフレータブル製品もへっちゃら。サッと膨らまして、遊べる、寝られる。キャンプや外遊びの時間を最大限に使いたい人のための、ハイパワー電動ポンプです。
    セット内容製品本体、ノズル(太)、ノズル(中)、ノズル(細)、充電ケーブル、キャリーバッグ材質製品本体:ABS、ナイロン ノズル各種:ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)98×91×100連続使用時間10分収納寸法(mm)(約)W180×D130×H100特性入力:5V 2A(USB Type-C) 充電時間:4時間 圧力(排出/吸引):5kPa総質量(kg)(約)0.36
  • 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン

    折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560

    キーストン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    水槽を広げるだけで自立します。支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能。排水口付き/収納バッグ付き
    用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1200×500(使用時)質量(kg)9.5
  • 定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    定温特種65度無線連動子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • コンパクトペグハンマー KANUCHI

    コンパクトペグハンマー

    KANUCHI
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利
    用途ペグ打ち、ペグ抜きに材質S45C炭素鋼
  • スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所

    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa

    報商製作所
    28,980税込31,878
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
  • 消火器格納箱(スチール製) 初田製作所

    消火器格納箱(スチール製)

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    スチール製の消火器格納箱
    適合粉末20型・強化液3型・機械泡3型
  • 5年保存 立山の天然水 ファミリー・ライフ

    5年保存 立山の天然水

    ファミリー・ライフ
    5,598税込6,046
    1箱(500mL×24本)
    9日以内出荷
    いつも準備しておきたい大切な水。雄大な北アルプス連峰の立山山麓の自然ろ過装置によって磨きあげられた美味しいナチュラルミネラルウォーター。バリア性の高いペットボトルに入れ保存性を高めました。
    種類保存水賞味期限製造日より常温1825日
  • スーパー保存水500ml×24本組 東京都葛飾福祉工場

    スーパー保存水500ml×24本組

    東京都葛飾福祉工場
    4,198税込4,534
    1箱(500mL×24本)
    5日以内出荷
    北上山地の地表下600mに湧く自然鉱泉水を加熱処理する。ことにより、5年間の保存を可能にしました。弱アルカリ性で。分子集団が極めて小さいため、まろやかで生体組織内への。浸透力が高い「美味しくて、身体に良い水」です。
    用途水は1日1人3リットルを目安に備蓄しましょう。保存期間(年)製造から5年
  • スーパー保存水1.5L×8本組 東京都葛飾福祉工場

    スーパー保存水1.5L×8本組

    東京都葛飾福祉工場
    2,298税込2,482
    1箱(1500mL×8本)
    5日以内出荷
    北上山地の地表下600mに湧く自然鉱泉水を加熱処理する。ことにより、5年間の保存を可能にしました。弱アルカリ性で。分子集団が極めて小さいため、まろやかで生体組織内への。浸透力が高い「美味しくて、身体に良い水」です。
    用途水は1日1人3リットルを目安に備蓄しましょう。保存期間(年)製造から5年
  • EX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム メテックス

    EX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム

    メテックス
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    百万台販売のベストセラーが20年ぶりのフルモデルチェンジ!津波や洪水等、急増する水害で命を守る浮く機能等高機能の安心セット。阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、自身の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ多機能防災セット。充実の内容で好評の防災マニュアルも付属。(1)電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン) (2)永谷園美味しいレトルト長期5年保存食品 (3)超長期10年保存水 (4)医療用体温計 (5)携帯トイレ (6)女性用品 (7)マルチツール (8)兄弟防災士作成、読みやすい防災マニュアル等、30~40種類・40~60機能の豊富なオリジナル内容物。キャスター付ローリングバッグは、密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます。キャスターとバッグは分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物(耐荷重:約25kg)が運べ、長期避難生活でも便利。すっきりしたデザイン・丈夫で破れにくいターポリン素材採用。ご家庭だけでなく、オフィスや学校にも設置しやすく、場所を取りません。背負う・引いて転がす・手持する、3通りの運び方が可能ですから、高齢者や女性等、年齢を問わず、誰でもすぐに持出せ、楽に運べます。
    セット内容主食 お粥×5、主食 パン×1、副食 煮込みハンバーグ×5、副食 筑前煮×5、甘味物 ( 氷砂糖)×1、長期保存飲料水 (1.5L)×2、お茶 日本茶×2、食品加熱セット (発熱剤/加熱袋)×1、フォークスプーン×2、スタジアムカップ×2、医療機器認証 液晶シート体温計×1、携帯・簡易トイレセット(3枚入り)×2、トイレットペーパー×1、体拭きシート×2、水膨張圧縮タオル(大)×2、水のいらない泡なしシャンプー×2、マスク×2、ガーゼ付救急絆創膏 (医療用品認定)×4、歯ブラシ×2、使い捨て下着 (ユニセックス)×2、自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、乾電池(単三)×1、ボールペン付メモ帳×1、収納ポーチ (防水)×1、携帯アルミポンチョ×2、携帯アルミシュラフ(寝袋)×2、軍手・笛・ロープセット×2、防水アルミシート×2、カッターナイフ×1、ろ過フィルター×3、ガムテープ×1、ポリ袋 (70L)×2、防音耳栓×2、ミラー付裁縫セット×1、うちわ兼用拡大鏡×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、被災した・救援した兄弟防災士監修 防災マニュアル×1材質バッグ:PVC、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC質量(kg)組立時:2.1、バッグのみ:1.2、組立式ローリングキャスターのみ:0.9容量(L)最大容量:31、実用最大:25耐荷重(kg)ローリングキャスター:25寸法(cm)組立時:横幅35×奥行25×高さ53(持手引き上げ時92)、バッグのみ:横幅35×奥行22×高さ47、組立式ローリングキャスターのみ:横幅27×奥行25×高さ47(持手引き上げ時92)
  • 安心米 9食 4セット入 アルファー食品

    安心米 9食 4セット入

    アルファー食品
    15,980税込17,258
    1箱(4セット×9個)
    9日以内出荷
    特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用です。軽量・コンパクトサイズで、収納スペースをとりません。
    セット内容白ごはん(100g)×3袋、わかめご飯(100g)×2袋、ひじきご飯(玄米入り)(100g)×2袋、舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)(100g)×2袋エコマーク認定認定アズワン品番67-3090-95エコマーク認定番号22 140 125
  • Goodパック携帯トイレ 丸山製作所

    Goodパック携帯トイレ

    丸山製作所
    798税込878
    1個
    翌日出荷
    レジャーや災害対策として最適。車内で使用できる大型間口
  • エマージェンシーdeバッグ車載13点セット ボウエキ(BOUEKI)

    エマージェンシーdeバッグ車載13点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
    セット内容【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】緊急脱出用ハンマー、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】新反射安全タスキ、【6】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【7】4層!アルミシート、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】絆創膏5枚、【10】綿棒10P、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛材質(バッグ)EVA寸法(mm)(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70質量(kg)0.7包装形態化粧箱
  • マジックライス ななこめっつ サタケ

    マジックライス ななこめっつ

    サタケ
    7,598税込8,206
    1箱(70g×20個)
    6日以内出荷
    7年間の長期御保存が可能です。調理時に注水量を変えることによって、ごはんと増水の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
    付属品スプーン1個質量(g)82種類白飯寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×マチ80保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温保存して下さい。原材料うるち米(国産)保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分【1袋(70g)あたり】エネルギー:271kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当量:0.01g
  • 組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 シンプルプラス

    組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分

    シンプルプラス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    断水、非常、災害時にはトイレが使えなくなることも…そんな緊急時のトイレの心配を解決します!。コンパクトサイズ・ニオイ軽減・大きめの袋で衛生的・カンタン組み立て/ダンボールをはめ込むだけで組み立てカンタン!非常時にもサッと組み立てることができます。
    用途非常用仕様組立式セット内容簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール) 処理袋1枚+凝固剤5個寸法(mm)ダンボール組立時 320×225×300質量(g)815使用可能回数5回
  • 投てき用消火用具 FT‐01 エコワン

    投てき用消火用具 FT‐01

    エコワン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です。ニオイがほとんどない中性の消火剤なので、一般家庭や人の集まる場所でも安全に保管・使用いただけます。本品は、厳しい温度変化にも対応が可能。日本全国の住宅で安心してご使用いただけます。
    用途災害時、緊急時に非常用として。付属品保護バック、取扱説明書寸法(mm)ボトル:縦195×直径65寸法(cm)保存バック:縦23.5×横10.5×奥行11
  • やさしいリゾット LifeSize

    やさしいリゾット

    LifeSize
    22,980税込24,818
    1箱(250g×50個)
    5日以内出荷
    常温で7年間の長期保存食品です。緊急時にも調理不要でそのままおいしく食べられます。アレルゲン物質28品目不使用。
    用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。付属品スプーン付容量(g)250賞味期限製造から8年アレルギー28品目不使用入数50袋
  • 車載用防災21点セット 岸田産業

    車載用防災21点セット

    岸田産業
    10,000税込11,000
    1セット
    欠品中
    地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
    セット内容三角巾・ガードポンチョ・折りたたみマルチショベル・保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・軍手・アイマスク・耳栓・静音アルミブランケット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ×2・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・緊急脱出ハンマー質量(g)約2540アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆を含む寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×230×130
  • 車載用防災12点セット 岸田産業

    車載用防災12点セット

    岸田産業
    4,000税込4,400
    1セット
    欠品中
    地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
    セット内容緊急脱出ハンマー・水に流せるポケットティッシュ・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)×2・使い捨てカイロ×2・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・使い捨てマスク・軍手質量(g)約1670寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250
  • 水タンク用インナーキャップ カーク

    水タンク用インナーキャップ

    カーク
    195税込215
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 ACシリーズ

    BLUETTI(ブルーティ)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • ワンタッチテント トーエイライト

    ワンタッチテント

    トーエイライト
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
    材質スチール脚25・20mm角ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式材質(天幕)ポリエステル
  • 滑り止め マルチシート 三愛繊維

    滑り止め マルチシート

    三愛繊維
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    。ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
  • 静音エマージェンシーブランケット ゼニス[防災用品]

    静音エマージェンシーブランケット

    ゼニス[防災用品]
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    小さな音でも大人数になるとカサカサと耳障りな音がストレスになり眠れない。そのカサカサ音を少なくし、ストレスを軽減し快眠していただけるアイテム。
    材質アルミニウム、低密度ポリエチレン寸法(mm)1300×2100質量(g)約74
  • マジックライス 保存食 サタケ

    マジックライス 保存食

    サタケ
    23,980税込25,898
    1箱(100g×50個)
    6日以内出荷
    かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
    材質スプーン(ポリスチレン)1個、脱酸素剤(非鉄系)1個、アルミラミネートフィルム質量(g)114種類梅じゃこご飯内容量(g)アルファ化米(92.5g)、乾燥具材 (7.5g)寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×80保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください賞味期限2029.12調理方法(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。(2) 熱湯または水(15℃)を、袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(注水量…ごはん:160ml、雑炊:290ml)(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量…ごはん:260g、雑炊:390g)原材料うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、味付けちりめんじゃこ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素、カラメル色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンE)グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:353kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:1.1g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.0g
  • ポケットコート 1200シリーズ グローブマニア(川西工業)

    ポケットコート 1200シリーズ

    グローブマニア(川西工業)
    379税込417
    1パック
    欠品中
    コンパクトサイズで持ち運びに便利な合羽です。
  • レインスーツ ベーシック 上下セット ネイビー ARG-100シリーズ THE ROOTS

    レインスーツ ベーシック 上下セット ネイビー ARG-100シリーズ

    THE ROOTS
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
  • リポビタンゼリー 長期保存用 大正製薬

    リポビタンゼリー 長期保存用

    大正製薬
    23,980税込25,898
    1箱(100g×80個)
    6日以内出荷
    アレルギー物質28品目不使用。ノンカフェインで誰でも飲める長期保存できるリポビタンゼリー
    用途水分と栄養を同時に摂取できるゼリータイプの飲料です。かさばらないポケットサイズで5年の長期保存が可能なため、防災備蓄食品として適しています。セット内容ゼリー飲料保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限66ヶ月(納品時5年以上)カロリー(kcal)200アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用
  • 防災食品アソート Gセット(1人前1日分) 日本アクセス

    防災食品アソート Gセット(1人前1日分)

    日本アクセス
    2,298税込2,482
    1箱(1セット×1個)
    翌日出荷
    尾西のひだまりパン プレーン 70g/尾西食品 アルファ米 わかめごはん 1食分 非常食 100g/尾西食品 アルファ米 チキンライス 1食分 非常食100g/井村屋 えいようかん 300g(60g×5本)を各種1個ずつ詰め合わせております。
    用途直射日光、高温、多湿を避けて保管種類保存食セット
  • BCP対策【25個入】4層!防寒・防風アルミシート ボウエキ(BOUEKI)

    BCP対策【25個入】4層!防寒・防風アルミシート

    ボウエキ(BOUEKI)
    6,798税込7,478
    1セット(25個)
    5日以内出荷
    アルミシートの25個セット。劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
    セット内容アルミシート×25材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)51寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品