44ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,087件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントシールPF リンテック21

    ジョイントシールPF

    リンテック21
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
    仕様【せん断力】120kg/枚材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)使用環境温度(℃)0~40外観透明アズワン品番63-4108-73耐震性6強
  • 水のう君 (R) Ⅱ 水のう袋設置セット 総合サービス

    水のう君 (R) Ⅱ 水のう袋設置セット

    総合サービス
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    注ぎ口式で漏水しにくく、蛇口やホースで水を入れるだけで準備できます。袋の水位線までの水量で7~9kgです。袋は丈夫で繰り返し使用でき、中の水も有効利用できます。
    セット内容水のう袋×30枚、防水シート×1枚、土のう袋(20L)×30枚、止水クッション×1枚、防水テープ20m×1巻寸法(mm)約165×2000×15(止水クッション)/350×500(注ぎ口内径Φ31)(水のう袋)耐荷重(kg)830(水のう袋)シートサイズ(mm)約1800×5000×0.25(防水シート)アズワン品番4-2796-01
  • プラスチックエプロン 袖なし(50枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プラスチックエプロン 袖なし(50枚入)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,155税込1,271
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン。取り出しやすいティッシュボックスタイプ 防汚、防水、防油 透明なので目立たない。材質:PE。サイズ:660mm×1mモデル身長:約180cm。セット内容:50枚入
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。材質PE身長(cm)モデル:約180包装形態化粧箱寸法(mm×m)660×1アズワン品番65-1825-17
  • スプレー容器角型 500ml゜ ガンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器角型 500ml゜ ガンタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    安定感のある角型容器。遮光タイプ。材質:PE,PP。サイズ:100×200×50mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE,PP寸法(mm)100×200×50包装形態PP袋入アズワン品番65-1825-05
  • 災害衛生セット キングジム

    災害衛生セット

    キングジム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。 書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。 最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。 さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。 そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。 書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。 パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。 災害時に清潔を保つアイテムを集めたセットです。
    セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚質量(g)約410外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×222×313アズワン品番65-1682-86
  • ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット) ASAGAO

    ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)

    ASAGAO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
    セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト ボウエキ(BOUEKI)

    スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
    材質ABS樹脂質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
  • ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン

    ワンタッチ カプセルテント DX

    ブレイン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
    用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、オレンジ
  • 簡易ダンボールトイレセット ブレイン

    簡易ダンボールトイレセット

    ブレイン
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    組み立て不要すぐに使える段ボールの簡易トイレ!捨てる時も、段ボールとして捨てることができます。 コンパクトなA4サイズで、かさばらず保管ができて備蓄に最適!ドライバーや、お子様、女性の方におススメです。 水が使えない状況でも簡易段ボールに排泄袋をかぶせて、用を足した後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。 凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能! さらに、そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封することで10年の保存が可能となりました! 銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。段ボール製の簡易非常用トイレに、凝固剤10回分と、排泄袋10枚のセットです。
    用途非常用、防災対策、簡易トイレセット内容簡易段ボールトイレ本体、アルミ凝固剤×10個、排泄袋(45L)×10枚質量(g)トイレ本体:500、凝固剤(個):6保存期間(年)10
  • 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ

    非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入

    シエラ
    3,500税込3,850
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約500ml吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。
    材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋65×38使用可能回数20吸収量(L)約0.5
  • 非常警報設備起動装置角型埋込 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備起動装置角型埋込

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    47日以内出荷
    仕様角型埋込型レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
  • FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 水だけでふくらむ水のう 室谷

    水だけでふくらむ水のう

    室谷
    4,698税込5,168
    1袋
    7日以内出荷
    水に浸かるだけで5分でふくらむ簡易水のうです。約5kgに膨らみます。結び紐が付いてるので繋げて使えます。
    用途台風や急なゲリラ豪雨など、予期せぬ浸水対策に。本体質量(g)700紐長(cm)16
  • マルチポータブルチャージャー スターリング

    マルチポータブルチャージャー

    スターリング
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。 明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。 高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。 広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
    付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ寸法(mm)177×52×60質量(g)230電源手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh機能LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 肉じゃが ロングライフフーズ

    肉じゃが

    ロングライフフーズ
    29,980税込32,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    定番の家庭の味に仕上げました。
    種類おかず・汁物内容量(g)155カロリー(kcal)146保存期間(年)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個) エスコ

    5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1組(2個)
    欠品中
    幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
    材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)入数2個
  • 3.0x4.5m 四脚テント(OD色) エスコ

    3.0x4.5m 四脚テント(OD色)

    エスコ
    36,800税込40,480
    1台
    翌日出荷
    丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
    仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工質量(kg)23
  • 非常用アルミ防寒ポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]

    非常用アルミ防寒ポンチョ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    446税込491
    1個
    3日以内出荷
    両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばポケットにも入るコンパクトサイズなので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。材質:PET。サイズ:1000×1200mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)1000×1200アズワン品番64-8300-74
  • 多機能防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]

    多機能防災ずきん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    保護者の方・先生方のご要望から生まれました 多機能型 防災ずきん。・耳穴・肩までしっかりガード・面ファスナーでかんたん着脱 ・さっと取り外せる面ファスナー式椅子からずり落ちないようにゴムベルトで固定でる緊急時にさっと取り外せる取り付けカンタン。材質:難燃性ポリエステル。サイズ:280×420mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質難燃性ポリエステル寸法(mm)280×420アズワン品番64-9638-93
  • ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所

    ワンタッチテントHEXEASY

    越智工業所
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    たった2名で設営撤去可能。 特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。 赤いレバーを押すだけでロックが解除。 ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。 レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き 金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
    用途日除け 休憩用テント 運動会 各種イベント 現場休憩用(天幕)白軒高(m)1.86~2.10棟高(m)3.08材質(フレーム)アルミパイプ組立方法ワンタッチ式フレーム直径(mm)40(6角)奥行(m)3材質(天幕)ポリエステル600デニール(PVC加工)適合用途日除け、各種イベント、現場休憩用
  • カセットガスインバーター発電機 ティーエム

    カセットガスインバーター発電機

    ティーエム(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途非常時の備えに付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ質量(kg)12周波数(Hz)50/60 切替式排気量(mL)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400使用燃料液化ブタン騒音値(dB)68連続使用時間(時間)1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターター出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口ガス容量(g)ボンベ2缶点火プラグNGK CR7HSA
  • ハイブリッドシート 三和製作所

    ハイブリッドシート

    三和製作所
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    保温・遮熱の使い分けができる、2Wayタイプの防災備蓄用シートです。 寒い時は金色の面を外側にして保温、暑い時は銀色の面を外側にして断熱できます。
    用途避難時の防寒対策に。トラスコ品番819-4126
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
  • 落下ストッパーS TRUSCO

    落下ストッパーS

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
    用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • 緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A タカコム

    緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A

    タカコム(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    6日以内出荷
    FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
    付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB質量(g)約650電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))接続方式モジュラージャックチャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)最大消費電力(W)7.5ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)外部出力端子ネジ端子(2系統)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒周波数(MHz)76.0~99.9アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)回線種別アナログ内線/1回線
  • 救命胴衣灯 日本救命器具

    救命胴衣灯

    日本救命器具
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)65外径(Φmm)124使用電池リチウム点灯方式点滅式型式承認番号4289号光度(cd)0.75以上防水性水深10m点灯時間(時間)8以上
  • ワンタッチテント ササガワ

    ワンタッチテント

    ササガワ
    129,800税込142,780
    1セット
    11日以内出荷
    安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。スタンダードな切妻形状。各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!。ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】。天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。
    仕様幕部分:紐付軒高(m)2材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチフレーム直径(mm)Φ31.8材質(天幕)エステル帆布6号クラス
  • 段ボールベッド/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールベッド/ナチュラル

    ナカバヤシ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)8耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高品質・高耐圧仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、農業・園芸・施設管理・工事現場など、さまざまな送水・散水用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性とスムーズな送水性能を実現。長時間の使用や繰り返しの送水作業でも安定した性能を発揮し、幅広い現場で活躍します。 ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装備し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。黄銅製金具は耐久性・耐食性に優れ、長期間安心してご使用いただけます。 軽量で扱いやすく、耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた設計のため、防災・消防から一般送水まで幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・軽量で扱いやすく、優れた作業性を実現 ・耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた多目的送水ホース 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高品質・高耐圧・高い作業性。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、防災・消防から農業・工業・施設管理まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.3MPa取付方式加締め最高使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル材質(金具)黄銅製
  • サクサクテント トーグ安全工業

    サクサクテント

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。 「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
    用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。 レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。付属品ペグ4本、収納袋材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
  • 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所

    鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270)

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) です。本体底部分が雨などの溜まった水に触れないようにあげ底仕様になっております。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
  • 楽々ベッドⅡ タカオカ

    楽々ベッドⅡ

    タカオカ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
    付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 報商製作所

    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
    主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒・防風アルミ寝袋 4層構造 ボウエキ(BOUEKI)

    防寒・防風アルミ寝袋 4層構造

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    広げればすぐに使用できる軽量コンパクトなアルミ緊急用寝袋です。劣化しにくい4層構造で、中に入れば保温効果があり、防水・防風用としても使用可能です。
    材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)サイズ(mm)約1000×2000アズワン品番7-3775-11
  • 防寒・防風アルミポンチョ 4層 ボウエキ(BOUEKI)

    防寒・防風アルミポンチョ 4層

    ボウエキ(BOUEKI)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    広げればすぐに使用できる、軽量でコンパクトな緊急用ポンチョです。着用すると保温・防水・防風効果があります。
    材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)質量(g)約78サイズ(mm)約1000×1200アズワン品番7-3773-11

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品