カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(6)
        • ラジオ・ライト(3)
        • 避難用品(8)
        • 非常用トイレ(2)
        • 避難ハシゴ・ロープ(1)
        • その他防災用品(3)
        • 防災用品名入れサービス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「訓練」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
関連キーワード
  • 訓練用消火器
  • 消火訓練
  • 防災訓練
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック訓練用放射器具 はやわざクンヤマトプロテック(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
防災備蓄ベスト(訓練用) ナカネ防災備蓄ベスト(訓練用)ナカネ
27,980税込30,778
1パック(100枚)
12日以内出荷から14日以内出荷
マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。
松吉医科器械コード24-3832-00着丈(cm)51身幅(cm)40収納時寸法(mm)550×420×110材質ポリエステル不織布種別訓練用サイズフリー
消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まとモリタ宮田(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
欠品中
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存メディアカバーマーケット
99税込109
1セット(1回分)ほか
4日以内出荷
突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ使い捨て手袋:直接触らず衛生的使用期限:2040年5月
用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
楽々ベッドⅡ タカオカ楽々ベッドⅡタカオカ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615RoHS指令(10物質対応)対応
消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])NDC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート和コーポレーション
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
蹴破り板 加賀屋産業蹴破り板加賀屋産業
12,980税込14,278特価
1セット(6枚)
当日出荷から14日以内出荷
用途避難訓練用材質ケイ酸カルシウム板質量(kg)約2.3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)840×600×5
不織布リフレクター付巾着リュック MARKLESS STYLE不織布リフレクター付巾着リュックMARKLESS STYLE
2,398税込2,638
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
不織布の生地を使用したリフレクター付の巾着リュックです。色は人気の4色展開となっており、加工も単色からフルカラーまで対応しております。暗闇で反射するリフレクター付ですので、防災グッズを入れ、非常持ち出し用リュックとしてもご使用頂けます。自治体などで行われる避難訓練をはじめとした防災関連のイベントのノベルティとしてもオススメのアイテムです。
材質不織布(PP)本体寸法(mm)約350×410
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A タカコム緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200Aタカコム(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB周波数(MHz)76.0~99.9チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)外部出力端子ネジ端子(2系統)回線種別アナログ内線/1回線接続方式モジュラージャック接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))最大消費電力(W)7.5検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)質量(g)約650付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
ソナエルトランプ エピオスソナエルトランプエピオス
269税込296
1個
4日以内出荷
防災に関する役立ち情報などがプリントされたソナエルトランプです。54枚すべてに情報がプリントされています。
用途避難所での娯楽としてはもちろん、普段の遊びの中で防災を学ぶことができます。防災啓発イベントや避難訓練での配布にも適しています。材質内容カード54枚サイズ(mm)57×87
消火訓練用水放射器具 ユニット消火訓練用水放射器具ユニット
47,980税込52,778
1個
当日出荷
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)トラスコ品番114-0153寸法(mm)135Φ×510H質量(kg)約2.8
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
5,360税込5,896
1袋(100本)
翌々日出荷
入数:100本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液材質(本体)PE発光時間(時間)4~6
ステンレス製 火点標識 岩崎製作所ステンレス製 火点標識岩崎製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
操法訓練に欠かせない、ステンレス製の操法用標的です
材質ステンレス製質量(kg)20高さ(mm)2000径(Φmm)【的】600
防災ノボリ 日本緑十字社防災ノボリ日本緑十字社
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
防災用に使用するノボリ旗
材質ポンジ寸法(mm)1800×600
組立式 防災安眠ドーム(20個入) エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入)エピオス
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
避難先での睡眠時に頭部を覆うことで、光や音を軽減し睡眠の質を向上できる組立式の防災安眠ドーム。独自にデザインした家型のフォルムを採用することにより、圧迫感を軽減しながら独立した空間を確保し、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能です。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×20×620、組立後:550×420×326個装ポリ袋取扱説明書(0.2MB)
組立式 防災テーブル(20個入) エピオス組立式 防災テーブル(20個入)エピオス
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
災害時に避難先での食事や作業など、多用途に対応できる組立式の防災テーブル。実用性のある強度とシニアや子供でも持ち運べる軽さを両立させることで誰でも手軽に使うことができ、パーソナルスペースを確保することで、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×10×690、組立後:320×239×112個装ポリ袋取扱説明書(0.2MB)
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
485税込534
1袋(5本)
翌日出荷
入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。
材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン質量(1本)4g発光時間(時間)4~6
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
5,360税込5,896
1袋(50本)
翌々日出荷
入数:50本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン発光時間(時間)4~6
楽レットⅡ タカオカ楽レットⅡタカオカ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。 「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。 福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。 座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。 収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2)グリーン座面高さ(mm)430寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750RoHS指令(10物質対応)対応
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
85,980税込94,578
1セット
91日以内出荷
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご?材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
避難訓練用蹴破りスタンド 加賀屋産業避難訓練用蹴破りスタンド加賀屋産業
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
避難訓練用蹴破りスタンド。アルミ製なので持ち運びが楽々。安心の日本製です。
用途避難訓練用材質アルミ製質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×800×1200
消火訓練用放射器具 テスター7 初田製作所消火訓練用放射器具 テスター7初田製作所
16,980税込18,678
1本
欠品中
水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。
寸法(mm)約240×135×510質量(g)約2.8使用温度範囲(℃)約+5~+40充填量(L)水3.0取扱説明書(2.75MB)
【名入れ】不織布リフレクター付巾着リュック MARKLESS STYLE【名入れ】不織布リフレクター付巾着リュックMARKLESS STYLE
42,980税込47,278
1セット(100個)ほか
16日以内出荷
不織布の生地を使用したリフレクター付の巾着リュックです。色は人気の4色展開となっており、加工も単色からフルカラーまで対応しております。暗闇で反射するリフレクター付ですので、防災グッズを入れ、非常持ち出し用リュックとしてもご使用頂けます。自治体などで行われる避難訓練をはじめとした防災関連のイベントのノベルティとしてもオススメのアイテムです。
材質不織布(PP)本体寸法(mm)約350×410サービス分類名入れ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

訓練特集
おすすめ人気ランキング
防災用品