絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100
  • 30~120(1)
  • 59~140(1)
  • 85(1)
  • 120(16)
  • 130(4)
  • 140(1)
  • 250(1)
ブランド
  • サンコー(タイタン)(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • ポリマーギヤ(2)
  • 遠藤工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
3.5(1)
4(1)
6(2)
10(3)
12(4)
15(2)
16(2)
20(2)
25(2)
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • ブロックリールF5型 ポリマーギヤ

    ブロックリールF5型

    ポリマーギヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)

    マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷
    小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
    付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
  • セイフティブロック サンコー(タイタン)

    セイフティブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12ランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
  • マイブロック サンコー(タイタン)

    マイブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    当日出荷
    昇降、定位置作業の安全確保に!
    付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85ランヤード(ストラップ幅)(mm)30材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルトランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
  • TKK キーパー KP トーヨーコーケン(TKK)

    TKK キーパー KP

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
セイフティブロック