絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能静電気防止(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリウレタン(2)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(3)
  • 天然ゴム(6)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(8)
  • LL(2)
  • M(8)
  • S(9)
  • SS(4)
  • その他(1)
  • 色その他(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 30
  • 15(3)
  • 17(4)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(10)
  • 23.5(4)
  • 24(16)
  • 24.5(3)
  • 25(4)
  • 26(8)
  • 27(7)
  • 28(10)
  • 29(29)
  • 35(6)
  • 50(4)
  • 80(3)
入数
  • 10(2)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 1000(3)
10・50・100・200・1000
ブランド
  • ブラストン(4)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アズワン(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • 原田産業(1)
  • リーブル(1)
  • アンセル(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
  • Ansell(1)
ブラストン・アズピュア(アズワン)・アズワン・ゴールドウイン・原田産業・リーブル・アンセル・MCC(MaxClean)・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリライト No.93 アンセルニトリライト No.93アンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業NEW P.V.C P-F LONG 200P原田産業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(200枚)
当日出荷
材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
5,990税込6,589
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.17(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
38,808税込42,689
1箱(100枚×10袋)
当日出荷から翌々日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
40,689税込44,758
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
繊細タッチ リーブル繊細タッチリーブル
4,698税込5,168
1袋(100枚)
当日出荷
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,498税込6,048
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)アズワン
12,900税込14,190
1箱(50双)
当日出荷から翌々日出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能非帯電性全長(cm)30
フィット手袋スーパーロング(10双入) ブラストンフィット手袋スーパーロング(10双入)ブラストン
2,998税込3,298
1セット(10双)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
厚さ(mm)0.9入数(双)10
PVC手袋ロング テクスチャータイプ ブラストンPVC手袋ロング テクスチャータイプブラストン
3,798税込4,178
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。 指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストンPVC手袋ロング スムースタイプブラストン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリーMCC(MaxClean)
18,980税込20,878
1箱(100枚×10袋)
9日以内出荷
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
溶着手袋(クラス10~100) ゴールドウイン溶着手袋(クラス10~100)ゴールドウイン
5,998税込6,598
1袋(10双)
当日出荷
膜強度と溶着力に優れています。 十分な伸縮性があり、指先までしっかりフィットします。
材質表/PU(ポリウレタン)、裏/ポリエステル入数(双)10機能伸縮性クラスクラス10~100
制電手袋PU加工(ロング) ブラストン制電手袋PU加工(ロング)ブラストン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
サイズ3Lトラスコ品番810-6189厚さ(mm)0.3質量(g)195機能制電全長(cm)30.0材質(裏)ポリエステルニット材質(表)ポリウレタン
クリーンルーム用手袋