カテゴリ
絞り込み
機能
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(9)
耐熱(9)
耐薬品(6)
通気性・透湿性(1)
静電気防止(1)
サイズ
- L(7)
- LL(8)
- M(7)
- S(6)
- SS(5)
- フリー(6)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(7)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(4)
- ネオプレンゴム(2)
- ブチルゴム(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(4)
- 合成皮革(1)
- 合成繊維(1)
- 天然ゴム(1)
- 牛革(1)
- 豚革(1)
色
イエロー(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
全長(cm)
- 16.2(1)
- 17.4(1)
- 18.2(1)
- 19.2(1)
- 19.5(1)
- 20.2(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 26(3)
- 28(5)
- 30(3)
- 33(1)
- 35(5)
- 40(1)
- 50(4)
- 80(3)
入数
- 1
- 10(46)
- 20(8)
- 50(11)
- 100(70)
- 200(3)
- 400(2)
- 500(3)
- 1000(23)
- 2000(2)
ブランド
- マックス[手袋](7)
- BioClean(4)
- アズワン(3)
- ハネウェル(3)
- TRUSCO(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- ガードナー(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブラストン(1)
- ケニス(1)
- AccuTech(1)
マックス[手袋]・BioClean・アズワン・ハネウェル・TRUSCO・アズピュア(アズワン)・ガードナー・TGK(東京硝子器械)・ブラストン・ケニス・AccuTech
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識
![マックパワー220クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938751-260204-02.jpg)
マックパワー220クリーン
マックス[手袋]¥4,998~税込¥5,498~1双当日出荷しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。 経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%サイズフリー質量(g)75入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220手のひらまわり(cm)24.5
クリーンルーム用耐熱手袋
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1双当日出荷長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)26クラスクラス100![クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33168992-251226-04.jpg)
クリーンルーム用耐熱手袋
マックス[手袋]¥10,980~税込¥12,078~1双当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)190手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)12指マチありクラスクリーンパック済(JISクラス5)
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1双当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)
マックパワー500クリーン
マックス[手袋]¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)27
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済
AccuTech¥209税込¥2301双翌々日出荷ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)
AP耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1双)当日出荷作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。仕様手の平コート有り材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)全長(mm)約195サイズSS入数(双)1色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥449税込¥4941双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
アズピュア耐切創手袋
アズピュア(アズワン)¥859~税込¥945~1双当日出荷耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。サイズLL入数(双)1![クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33180244-251226-04.jpg)
クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード)
マックス[手袋]¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷から翌々日出荷クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐久性![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)
マックパワー300クリーン
マックス[手袋](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1双当日出荷から翌々日出荷材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)28
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ
BioClean¥1,598税込¥1,7581双翌々日出荷鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
ネオプレングローブボックス手袋
ハネウェル¥91,980税込¥101,1781双4日以内出荷曲手(左右別材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色黒入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】216
アズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3
アズワン¥1,040税込¥1,1441双当日出荷から翌々日出荷ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリルタイプ手の平コート入数(双)1機能耐切創耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐薬手袋エフテロン
ガードナー¥9,998税込¥10,9981双11日以内出荷耐薬品性に優れております。色ブルー質量(g)350入数(双)1機能耐薬材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ
BioClean¥359税込¥3951双翌々日出荷優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
BioClean¥599税込¥6591双翌々日出荷優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
ハイパロングローブボックス手袋
ハネウェル¥99,980税込¥109,9781双4日以内出荷平手(左右兼用)材質ハイパロン(CSM)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色白入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
ネオプレングローブボックス手袋
ハネウェル¥93,980税込¥103,3781双4日以内出荷平手(左右兼用)材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色黒入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247![クリーン用組立手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128776-250806-02.jpg)
クリーン用組立手袋
マックス[手袋]¥6,598税込¥7,2581双7日以内出荷しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用した手袋です。種別220℃対応 MT778 クリーンパック品入数(双)1アズワン品番61-4696-51![耐切創手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852087-210906-02.jpg)
耐切創手袋
マックス[手袋]¥4,998税込¥5,4981双当日出荷表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性全長(cm)24耐熱温度(℃)(素材)300
グローブボックス用手袋
ケニス¥82,980税込¥91,2781双5日以内出荷ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。材質ブチルゴム長さ(mm)800厚さ(mm)0.6入数(双)1手元寸法(mm)Φ150
ワイピンググローブ ミクロハイネス
TGK(東京硝子器械)¥2,290税込¥2,5191双8日以内出荷超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。 指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。 超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。 綿の1/10の帯電量で、静電気防止。 強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。 通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。入数(双)1機能静電気防止・通気性
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Sサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥945¥859
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥791¥719




![マックパワー220クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938751-260204-02.jpg)

![クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33168992-251226-04.jpg)

![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)






![クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33180244-251226-04.jpg)
![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)







![クリーン用組立手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128776-250806-02.jpg)
![耐切創手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852087-210906-02.jpg)