絞り込み
機能
  • 機能低発塵性(1)
サイズ
  • 7号(2)
  • L(3)
  • LL(2)
  • M(3)
  • S(3)
  • SS(1)
  • その他(2)
材質
  • ニトリルゴム(3)
  • ネオプレンゴム(2)
  • 天然ゴム(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
全長(cm)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29.5(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
入数
  • 100(2)
100
ブランド
  • アンセル
  • ガードナー(31)
  • オカモト(18)
  • MCC(MaxClean)(18)
  • アズワン(16)
  • アズピュア(アズワン)(13)
  • ブラストン(11)
  • リーブル(10)
  • マックス[手袋](9)
  • 東洋リントフリー(6)
  • TRUSCO(6)
  • ゴールドウイン(5)
  • 原田産業(5)
  • ウインセス(4)
  • TriApex(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ハネウェル(3)
  • TKG(3)
  • Ansell(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) アンセル

    CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)

    アンセル
    54,980税込60,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
    ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
  • CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセル

    CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)

    アンセル
    51,980税込57,178
    1セット(20個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
    規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
クリーンルーム用手袋