絞り込み
機能
低発塵性(1)
材質
- ニトリルゴム(5)
- ネオプレンゴム(2)
- 天然ゴム(1)
サイズ
- 7号(2)
- L(5)
- LL(4)
- M(4)
- S(4)
- SS(4)
- その他(2)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
全長(cm)
- 28(1)
- 28.5(1)
- 29.5(1)
- 30(3)
- 30.5(1)
入数
- 100(4)
100
ブランド
- アンセル
- ガードナー(31)
- アズワン(25)
- アズピュア(アズワン)(21)
- オカモト(19)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- MCC(MaxClean)(15)
- ブラストン(11)
- リーブル(10)
- キンバリークラーク(10)
- マックス[手袋](10)
- 三高サプライ(8)
- ウインセス(6)
- ゴールドウイン(6)
- 東洋リントフリー(6)
- TRUSCO(6)
- 原田産業(5)
- エスコ(4)
- TriApex(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%色ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360
アンセル¥6,998税込¥7,6981袋(50枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2色ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,798税込¥6,3781パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,598税込¥6,1581パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)
アンセル¥54,980税込¥60,4781セット(20個)7日以内出荷JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。色ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
アンセル¥51,980税込¥57,1781セット(20個)3日以内出荷から7日以内出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし