クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
ラテックスディスポPFグリップオカモト[安全靴・作業靴]欠品中
仕様超純水洗浄及びクリーンパック材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16全長(mm)290色ナチュラルタイプ前面エンボス型入数(枚)100全長(cm)29伸び(%)650表面グリップ引張強度(MPa)18クラス100RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー