絞り込み
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(2)
  • SS(1)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ブチルゴム(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 天然ゴム(1)
入数
  • 1
  • 20(2)
  • 50(7)
  • 100(18)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 1000(10)
全長(cm)
  • 16.2(1)
  • 17.4(1)
  • 18.2(1)
  • 19.2(1)
  • 20.2(1)
  • 30(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
ブランド
  • ケニス(1)
  • BioClean(1)
  • AccuTech(1)
ケニス・BioClean・AccuTech
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
M(1)
S(2)
SS(1)
  • クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 AccuTech

    クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済

    AccuTech
    ¥209税込¥230
    1双
    翌々日出荷
    ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)
  • クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioClean

    クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ

    BioClean
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    翌々日出荷
    鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
  • グローブボックス用手袋 ケニス

    グローブボックス用手袋

    ケニス
    ¥82,980税込¥91,278
    1双
    5日以内出荷
    ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
    材質ブチルゴム長さ(mm)800厚さ(mm)0.6入数(双)1手元寸法(mm)Φ150
天然ゴム クリーンルーム用手袋