絞り込み
ブランド
  • MCC(MaxClean)(5)
  • アズピュア(アズワン)(5)
  • リーブル(4)
  • アンセル(3)
  • BioClean(3)
  • O&M Halyard Japan(2)
  • アズワン(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • ガードナー(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 三高サプライ(1)
機能
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • SS
  • 7号(4)
  • L(50)
  • LL(22)
  • M(49)
  • S(45)
  • その他(7)
  • 色その他(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(14)
材質
  • ニトリルゴム(19)
  • ポリエチレン(1)
  • 天然ゴム(1)
入数
  • 1(4)
  • 20(1)
  • 100(6)
  • 1000(6)
  • 2000(2)
1・20・100・1000・2000
全長(cm)
  • 19.5(1)
  • 29(3)
  • 30(15)
  • 30.5(2)
  • 40(2)
19.5・29・30・30.5・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
ニトリルクリーン手袋 MCC(MaxClean)ニトリルクリーン手袋MCC(MaxClean)
2,198税込2,418
1袋(100枚)
当日出荷
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
ニトリルタフィー100パウダーフリー リーブルニトリルタフィー100パウダーフリーリーブル
2,798税込3,078
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブルニトリルタフィー1000パウダーフリーリーブル
1,898税込2,088
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルクリーン手袋 MAX-2680 MCC(MaxClean)ニトリルクリーン手袋 MAX-2680MCC(MaxClean)
33,980税込37,378
1箱(100枚×10袋)
当日出荷から9日以内出荷
入数(枚)1000厚さ(mm)約0.07左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
26,000税込28,600
1セット(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
ニトリル繊細グリップⅡパウダーフリー リーブルニトリル繊細グリップⅡパウダーフリーリーブル
2,498税込2,748
1袋(100枚)
9日以内出荷
1.純水洗浄を施したクラス100対応品。2.クリーン作業に最適なソフトなニトリル手袋です。
厚さ(mm)0.12全長(mm)290ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル繊細グリップ100パウダーフリー リーブルニトリル繊細グリップ100パウダーフリーリーブル
2,198税込2,418
1袋(100枚)
9日以内出荷
1.純水洗浄を施したクラス1000対応品。2.適度なグリップ力、伸縮性でクリーン作業に適したニトリル手袋です。
厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
AP耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン)AP耐切創手袋 レベル3アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(1双)
当日出荷
作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
サイズSS全長(mm)約195入数(双)1材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)仕様手の平コート有り色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
56,628税込62,291
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性入数(枚)1000材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)約300(12インチ)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦厚さ(mm)約0.14(手の平)ホワイト仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
56,628税込62,291
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,798税込4,178
1袋(100枚)
当日出荷
全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプミドリ安全
40,980税込45,078
1箱(1000枚)
当日出荷から9日以内出荷
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ホワイト全長(cm)30粉有無なし
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,798税込5,278
1パック(2袋×50枚)
12日以内出荷
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
56,133税込61,746
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性
ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズアズピュア(アズワン)
2,198税込2,418
1袋(100枚)
翌々日出荷
クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。
仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト[安全靴・作業靴]使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト[安全靴・作業靴]
3,098税込3,408
1袋(100枚)
翌々日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
39,980税込43,978
1ケース(1000枚)
当日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズBioClean
479税込527
1双
翌々日出荷
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,598税込5,058
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリーMCC(MaxClean)
18,980税込20,878
1箱(100枚×10袋)
9日以内出荷
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
テクニトリルブルーロングCP40 三高サプライテクニトリルブルーロングCP40三高サプライ
5,998税込6,598
1袋(20枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
40cmロングタイプ。
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリル クリーンルーム用手袋