絞り込み
サイズ
- SS
- 7号(2)
- L(32)
- LL(14)
- M(36)
- S(28)
- その他(5)
色
ブルー(1)
ホワイト(7)
機能
耐久性(2)
耐薬品(3)
材質
- ニトリルゴム(13)
- ポリエチレン(1)
入数
- 1(4)
- 20(1)
- 100(3)
- 1000(3)
- 2000(2)
全長(cm)
- 19.5(1)
- 30(8)
- 30.5(1)
- 40(2)
19.5・30・30.5・40
ブランド
- アンセル(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- BioClean(3)
- O&M Halyard Japan(2)
- ガードナー(1)
- リーブル(1)
- 三高サプライ(1)
- Ansell(1)
アンセル・アズピュア(アズワン)・BioClean・O&M Halyard Japan・ガードナー・リーブル・三高サプライ・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
7号(2)
L(32)
LL(14)
M(36)
S(28)
SS
その他(5)

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
AP耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1双)当日出荷作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。仕様手の平コート有り材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)全長(mm)約195サイズSS入数(双)1色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
ニトリルタフィー1000パウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,798税込¥6,3781パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ
O&M Halyard Japan¥65,980税込¥72,5781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷から8日以内出荷アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)色白入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
ニトリライト(100枚入)
Ansell¥5,698税込¥6,2681袋(100枚)当日出荷電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥439税込¥4831双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
BioClean¥599税込¥6591双翌々日出荷優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥76,131税込¥83,7441箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ
BioClean¥349税込¥3841双翌々日出荷優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,598税込¥6,1581パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ
O&M Halyard Japan¥65,980税込¥72,5781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷から6日以内出荷アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)色白入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥74,943税込¥82,4371箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り
ガードナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000枚)11日以内出荷溶出を大幅に軽減しました。材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10サイズSS入数(枚)1000粉有無なし