絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オカモト[安全靴・作業靴](16)
  • キンバリークラーク(9)
  • アズピュア(アズワン)(7)
  • ガードナー(6)
  • MCC(MaxClean)(6)
  • リーブル(5)
  • アンセル(5)
  • BioClean(3)
  • エスコ(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • O&M Halyard Japan(2)
  • 原田産業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ブラストン(1)
  • 三高サプライ(1)
  • MICROFLEX(1)
サイズ
  • L(8)
  • LL(2)
  • M(7)
  • S(8)
  • SS(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ニトリルゴム(6)
  • ポリエステル(2)
入数
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 100(2)
  • 1000(2)
1・10・100・1000
全長(cm)
  • 30.5(1)
30.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
29,403税込32,343
1セット(1000枚)
当日出荷
材質ニトリル入数(枚)1000
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
26,000税込28,600
1セット(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
クリーンファーストニトリル アズワンクリーンファーストニトリルアズワン
53,900税込59,290
1個ほか
翌々日出荷
材質ニトリル関連資料(0.53MB)
クリーンファーストニトリル(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンファーストニトリル(ガンマ線滅菌済)アズワン
7,178税込7,896
1箱(50枚×2袋)
翌々日出荷
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済材質ニトリルゴム入数(枚)100左右区別左右兼用関連資料(0.53MB)
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ニトリルコート手袋 アズワンニトリルコート手袋アズワン(3件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷から翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
31,600税込34,760
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.5MB)
ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワンニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズアズワン
39,200税込43,120
1ケース(10袋×100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
APニトリルコート手袋 アズワンAPニトリルコート手袋アズワン
1,340税込1,474
1袋(10双)
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
ニトリル クリーンルーム用手袋