絞り込み
ブランド
- アイネックス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- Jabra(6)
- 長尾製作所(6)
- サンワダイレクト(5)
- サンワサプライ(4)
- マイクロリサーチ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- マイクロソフト(3)
- グリーンハウス(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「商品タイプ」から絞り込む

有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応
アイネックス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スチール製のデスク用有孔ボード (パンチングボード、ペグボード) です。ボードはスチール製なので、磁石製品も取り付けられます。保護パッド付クランプ2個で固定するので、安定性が高いです。41×31cmの大きめサイズで、物をたくさん置けます。大型トレイ、デバイストレイ、フックが複数付属しているので、文房具からデバイスまで幅広く収納できます。表と裏を同時に利用できます。机の上や下、中間でも使用できます。構造がシンプルで、誰でも簡単に組み立てられます。光沢を抑えたマットブラックです。
USB電動ターンテーブル ブラック
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
USB電動ターンテーブル ホワイト
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
極小ミリネジセット ケース&工具付
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷太さM3/M2.5/M2、長さ2~10mmの極小ミリネジを、全18種類取り揃えています。ノートPCやタブレット、小型家電など、幅広い機器のメンテナンスやDIYにお使いいただけます。黒塗装のケースやパーツに馴染むスタイリッシュなブラックを、多くのネジに採用しています。バラバラになりがちな小ネジをサイズごとに仕分けできる、保管や持ち運びに便利な専用ケースが付属します。簡易なピンセットと、キーリング付の精密ドライバー (プラス/マイナス/ナット) が付属します。
キャップ/スイッチ引抜工具 メカニカルキーボード用
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷メカニカルキーボードのキーキャップとキースイッチを引き抜くための保守用工具です。キーキャップを交換することで、自分好みの見た目にカスタマイズできます。ワイヤーで引っ掛けて、上に引き抜くだけでキーキャップを簡単に取り外せます。キースイッチを好みの軸に交換することで、好みの手ごたえにできます。 [1]。4つのツメで挟んで引き抜くだけで、キースイッチを簡単に取り外せます。メカニカルキーボードの内部の清掃にも役立ち、大切なキーボードを長く使えます。
M.2 SSD用すき間埋めパッド
アイネックス¥369税込¥4061個4日以内出荷3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W寸法(mm)21×70×3色ブルー難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5使用温度-40~220℃RoHS指令(10物質対応)対応