139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • HPE MSR954 1GbE SFP Router JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE MSR954 1GbE SFP Router JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • HPE MSR 4port Gig-T Switch SIC Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE MSR 4port Gig-T Switch SIC Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • HPE Aruba 6400 4-post Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6400 4-post Rack Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • HPE Aruba 6300F 24G Class 4 PoE 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6300F 24G Class 4 PoE 4SFP56 Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • HP739プリントヘッド交換キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP739プリントヘッド交換キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
  • HP Jetdirect 3100w BLE NFC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Jetdirect 3100w BLE NFC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
  • HP 746 プリントヘッド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 746 プリントヘッド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • aiwaタブレットPC用PUケース Cタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Cタイプ(10.1インチ用)

    aiwa(アイワ)
    1台
    取扱停止中
    aiwaタブレットCタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
    適合機種aiwa tab AB10L
  • 充電機能付通信クレードル ウェルコムデザイン

    充電機能付通信クレードル

    ウェルコムデザイン
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    充電機能付通信クレードル。
  • USB Type-C->RS-232コンバーター(45cm) ATEN

    USB Type-C->RS-232コンバーター(45cm)

    ATEN
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-Cに対応し、転送速度が向上したRS232変換アダプター。UC232Cは、RS-232コネクタをデバイスをコンピュータのUSB-Cに接続できるようするデバイスです。
  • FXCX9526F用QSFP+40G-SR4 FXC

    FXCX9526F用QSFP+40G-SR4

    FXC
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526F用QSFP+40G-SR4モジュール。
  • MediaCento専用 VESA/ウォールマウントキット BLACK BOX

    MediaCento専用 VESA/ウォールマウントキット

    BLACK BOX
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    MediaCentoシリーズの送信機。受信機用の壁掛け用キット。MediaCento専用取付金具
  • ビッグエンターキー アイボリー グリーンハウス

    ビッグエンターキー アイボリー

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
  • P50 VBS Wall Mount Click on bracket black Jabra

    P50 VBS Wall Mount Click on bracket black

    Jabra
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    クリックオンブラケット。P50 VBS Wall Mount Click on bracket black。
  • PanaCast Control Table Mount Table grommet and stud black Jabra

    PanaCast Control Table Mount Table grommet and stud black

    Jabra
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    テーブルマウント。PanaCast Control Table Mount Table grommet and stud black。
  • PanaCast Control UC NA UC TC PoE NA pwr cord-A Jabra

    PanaCast Control UC NA UC TC PoE NA pwr cord-A

    Jabra
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    パワーコード。PanaCast Control UC NA UC TC PoE NA pwr cord-A。
  • P50 VBS Privacy Cover Cover with Sensor black Jabra

    P50 VBS Privacy Cover Cover with Sensor black

    Jabra
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    プライバシーカバー。P50 VBS Privacy Cover Cover with Sensor black。
  • Gaming GEL Cushion 日本トラストテクノロジー

    Gaming GEL Cushion

    日本トラストテクノロジー
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    固い座面を快適に 座面サイズが約40cmx40cm、厚さが約6cmある大型のクッションで、しっかりと体重を支え、エルゴノミックデザインにより効率的に荷重を分散します。ハイブリッドクッション 本製品はクッション部分全体が低反発素材で、座面部分にはGEL素材を配置したハイブリッド構造となっております。2つの素材を組合わせることでより快適な座り心地を実現しました。また、GEL素材はひんやりとした冷感効果があり快適度がアップします。メッシュカバーで蒸れ防止 本製品のカバーは座面部分がメッシュとなり、GEL素材のひんやりとした座り心地を感じながら、蒸れを防止することができます。また、カバーは洗濯することができるので清潔に保つことができます。底面滑り止め カバーの底面部分は全体に滑り止め加工されておりますので、椅子からズレ落ちることなく設置することができます。持ち手があるので便利 カバーには持ち手がついており、持ち歩きにも便利です。
  • PC自動操作用小型USBデバイス ビット・トレード・ワン

    PC自動操作用小型USBデバイス

    ビット・トレード・ワン
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。
    セット内容本体、保証書質量(g)約7使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず)保証期間お買い上げから1年間
  • PCバックミラー JTT

    PCバックミラー

    JTT
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    【PCバックミラー】 本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。 取付けは面ファスナーで脱着可能です。 【背面の視線を素早く察知】 オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。 後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。 パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。 【鏡は凸面で幅広く映る】 本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。 パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。 身だしなみのチェックにも最適 【面ファスナーで簡単設置】 付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。
    付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45
  • コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイ

    コンパクトロガー(アナログ入力8点)

    ラインアイ
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
    付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
  • しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
    材質シリコンホワイトケーブル長(m)2(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
  • しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
    材質シリコンホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
  • Type-C OTGハブ ルートアール

    Type-C OTGハブ

    ルートアール
    639税込703
    1個
    当日出荷
    USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約6端子形状Type-Cオス端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
  • Type-C OTGアダプタ ルートアール

    Type-C OTGアダプタ

    ルートアール
    708税込779
    1個
    6日以内出荷
    USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約5端子形状Type-C オス - Type-C メス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
  • トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 ビット・トレード・ワン

    トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器

    ビット・トレード・ワン
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。 使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。 ※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。 トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。 トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。 PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。 3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。 またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。
    付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7電源USB バスパワー電源電圧5.0V本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから 1 年間ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
  • REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL REDRAGON(レッドラゴン)

    REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
    付属品マニュアル仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760gサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC用フィギュアディスプレイ台 PCI 長尾製作所

    PC用フィギュアディスプレイ台 PCI

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    拡張/PCIスロットの取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。ディスプレイ台サイズは横幅110mm×奥行100mmになります。 。他PCパーツと干渉しないよう設置前に取付位置をご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkStation アンダーデスクマウント 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation アンダーデスクマウント 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1台
    取扱停止中
  • ThinkStation VESA マウントブラケット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation VESA マウントブラケット 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1台
    取扱停止中
  • HPE ANW COP 1000W Spare PSU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW COP 1000W Spare PSU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • MicroServer Gen11 330W Ext Power Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MicroServer Gen11 330W Ext Power Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1台
    取扱停止中
  • MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M) マイクロリサーチ

    MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M)

    マイクロリサーチ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    GMシリーズ 専用2.5M延長アンテナ(1セット=2本)。
    適合MR-GM3/GM5 シリーズ
  • MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター マイクロリサーチ

    MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター

    マイクロリサーチ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター。
    適合MR-GM3/GM5 シリーズ
  • MR-GM3/GM5シリーズ共通 L字型アンテナ MR-GM3-LMANT マイクロリサーチ

    MR-GM3/GM5シリーズ共通 L字型アンテナ MR-GM3-LMANT

    マイクロリサーチ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    GMシリーズ 専用L字型アンテナ(1セット=2本)。
    適合MR-GM3/GM5 シリーズ
  • MR-GM3L/GM5L シリーズ用 広温度対応電源アダプター マイクロリサーチ

    MR-GM3L/GM5L シリーズ用 広温度対応電源アダプター

    マイクロリサーチ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    MR-GM3L/GM5L シリーズ用 広温度対応電源アダプター。
    適合MR-GM3L/GM5L シリーズ
  • HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    5日以内出荷
    スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module。
その他PCアクセサリ