絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](22)
- 12.7[1/2](42)
- 19.0[3/4](6)
- その他(1)
全長(mm)
- 125
- 32(8)
- 50(53)
- 52(8)
- 55(7)
- 75(101)
- 76(12)
- 100(74)
- 130(7)
- 150(127)
- 152(9)
- 160(9)
- 175(17)
- 200(76)
- 250(101)
- 254(6)
- 300(48)
- 330(18)
- 400(35)
- 600(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(19)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- HIT(ヒット)(5)
- Wera(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- GEDORE(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- JTC(2)
- Pro-Auto(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- イチネンTASCO(1)
- FPC(1)
- MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](22)
12.7[1/2](42)
19.0[3/4](6)
その他(1)

エクステンションバー
(377件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
19.0sq.エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
12.7sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
19.0sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
首振エクステンションバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
12.7mm差込 Z-EALエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ロッキング エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート
Wera¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)214差込角(inch)1/2
エクステンションバー 1/2
GEDORE¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー3/8
GEDORE¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
3/8″SQ首振りエキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,498税込¥6,0481本翌日出荷狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。最大トルク(N・m)80首振角度(°)15差込角(inch)3/8外径d(Φmm)17
フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート
Wera(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)119.5差込角(inch)3/8
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)3/8
1/2"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)125差込角(inch)1/2"
3/8"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)125差込角(inch)3/8"
QCエクステンションバー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7ソケット形状エクステンションバー