絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
  • KTC(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
  • JTC(58)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(49)
  • FPC(38)
  • Pro-Auto(38)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • nepros(33)
  • Wera(32)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • DEEN(28)
  • FACOM(27)
  • WILLIAMS(25)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(23)
  • SK11(21)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • 1/4プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/4プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
  • 伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番545-5355
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • スピンナハンドル ハゼット

    スピンナハンドル

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
    用途ソケットドライブ用材質クロームバナジューム
  • T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角12.7mm

    ハゼット
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
  • 8mmヘックスビット用ラチェットハンドル ハゼット

    8mmヘックスビット用ラチェットハンドル

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番128-2434
  • T型スライドハンドル 差込角25.4mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角25.4mm

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1丁
    6日以内出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)25.4全長(mm)700トラスコ品番128-2578表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • T型スライドハンドル 差込角19.0mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角19.0mm

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)19全長(mm)200トラスコ品番128-2426表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/2プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
  • HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    HAZET ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
  • ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ロングファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
  • ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼット

    ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途ソケットドライブ用。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚全長(mm)199質量(g)264差込角凸(mm)9.5
  • ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ ハゼット

    ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
    用途ビットドライブ用トラスコ品番760-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数20全長(mm)89質量(g)72差込角(mm)6.35
  • ラチェットハンドルリペアキット ハゼット

    ラチェットハンドルリペアキット

    ハゼット
    6,998税込7,698
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番584-4843適合機種916K質量(g)67
  • ラチェットハンドル ハゼット

    ラチェットハンドル

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • T型スライドハンドル 差込角9.5mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角9.5mm

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • T型スライドハンドル 差込角6.35mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角6.35mm

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
  • 1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット ハゼット

    1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。
    トラスコ品番439-4763全長(mm)100質量(g)70差込角(mm)6.35
  • 1/4差込ラチェット ハゼット

    1/4差込ラチェット

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1/4差込のスタンダードラチェット。ギア数20ギア。油がついた手でも滑り難いよう、グリップ部分のロゴ部分にゴムを使用。
    トラスコ品番439-4747全長(mm)115質量(g)75差込角(mm)6.35
ソケットハンドル