絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](22)
  • 9.5[3/8](26)
  • 12.7[1/2](32)
  • 19.0[3/4](14)
  • 25.4[1](10)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 25(3)
  • 27.5(1)
  • 28(6)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 41.2(2)
  • 43.5(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 67(2)
  • 73.5(2)
  • 75(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,905)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,049)
  • NAC(長堀工業)(708)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
  • KTC(401)
  • BAHCO(バーコ)(345)
  • Pro-Auto(332)
  • ミトロイ(水戸工機)(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(274)
  • JTC(271)
  • RS PRO(240)
  • トップ工業(219)
  • FPC(217)
  • SIGNET(シグネット)(216)
  • Wera(198)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(170)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)60差込角(mm)12.7
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼット

    エクステンションバー 差込角6.35mm

    ハゼット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
  • 1/4差込 ヘックスソケット ハゼット

    1/4差込 ヘックスソケット

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
    寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    トラスコ品番545-5351
  • スペシャルロングヘックスドライバーソケット ハゼット

    スペシャルロングヘックスドライバーソケット

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • 1/4プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/4プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
    用途精密機械・電子機器用トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)差込角(mm)6.35セット商品数30材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ソケット形状6角
  • インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORX E ソケットレンチ

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
  • プラスビットソケット ハゼット

    プラスビットソケット

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
  • ショートヘキサゴンソケット ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット

    ハゼット(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
  • TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼット

    TORXビットソケット(チタンコーティング)

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット

    ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)9.5穴角6角
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)19穴角12角
  • 伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番545-5355
  • E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12 ハゼット

    E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12

    ハゼット
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    トラスコ品番545-5339
  • ビットラチェットセット 50点 ハゼット

    ビットラチェットセット 50点

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4848
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) ハゼット

    インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番817-9742
  • ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイント ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイント

    ハゼット
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • ヘキサゴンソケットインチサイズ (差込角9.5mm) ハゼット

    ヘキサゴンソケットインチサイズ (差込角9.5mm)

    ハゼット
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • ポジドライブソケット(差込角6.35mm) ハゼット

    ポジドライブソケット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビットアダプター ハゼット

    ビットアダプター

    ハゼット
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • マルチドライブインパクトソケット ハゼット

    マルチドライブインパクトソケット

    ハゼット
    4,698税込5,168
    1個ほか
    5日以内出荷
    差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
    用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ ピン

    ハゼット
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
  • HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ Oリング

    ハゼット
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
  • ソケットレンチ ハゼット

    ソケットレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車整備など差込角(mm)9.5
  • ホイールナットソケット用スリーブ ハゼット

    ホイールナットソケット用スリーブ

    ハゼット
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。 サイズごとに色分けされています。
    用途自動車整備などに材質プラスチック
  • インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼット

    インパクト用12ポイントソケットレンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
  • ヘキサゴンソケットセット ハゼット

    ヘキサゴンソケットセット

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
  • 超ロングインパクトソケットレンチ ハゼット

    超ロングインパクトソケットレンチ

    ハゼット
    36,980税込40,678
    1個
    60日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などにトラスコ品番817-9732材質専用クロームバナジューム全長(mm)270質量(kg)2差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)32ソケット形状6角
  • ラチェットハンドルリペアキット ハゼット

    ラチェットハンドルリペアキット

    ハゼット
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット

    ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)

    ハゼット
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5穴角12角
  • ソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) ハゼット

    ソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)6.35穴角6角
  • スピンナハンドル ハゼット

    スピンナハンドル

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
    用途ソケットドライブ用材質クロームバナジューム
ソケット/ソケットレンチ