10ページ目: ソケットハンドル

ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
1,280件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.質量(g)378寸法L(mm)265寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613質量(g)107寸法L(mm)160寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
バー KTCバーKTC
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
全長L(mm)500種別バー径(Φmm)25
マルチクランクラチェットハンドル トップマンマルチクランクラチェットハンドルトップマン
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ストレート・T型・L型・クランク、用途に合わせて変えられるハンドル形状
セット内容ビットアダプター:+1/+2/+3/-4/-5/-6/T15/T20/T25/H3/H4/H6差込角(mm)9.5
伸縮ラチェットハンドル エンジニア伸縮ラチェットハンドルエンジニア
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ラチェットハンドル 72XP SATAラチェットハンドル 72XPSATA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。
用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTCロッキング首振りラチェット 9.5mmJTC
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
首が固定できます※JTC3013の後継商品
用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。その他【差込】9.5mm全長(mm)268ギア数72
ラチェットレンチハンドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットレンチハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
角ドライブを早回しできるソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできるラチェット機構付3/8角ドライブクイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)72ギア
材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46関連資料(0.79MB)
ラチェットハンドル1/2インチ BOSCH(ボッシュ)ラチェットハンドル1/2インチBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大768N・mの強力なラチェットトルク(ISO標準の50%以上)。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。歯数72枚のラチェットハンドルです。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)574差込角(mm)12.7(1/2インチ)最大トルク(N・m)768寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ)ラチェットコンビネーションレンチセットBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1セット(8本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
8,098税込8,908
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
3/8"ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"ラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。
差込角(mm)3/8包装チャック袋
T型スライディングハンドル(ZYKLOP) WeraT型スライディングハンドル(ZYKLOP)Wera
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)165差込角(inch)3/8
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式)Wera
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
ショートラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)ショートラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
3/8コンパクトラチェット SEK3/8コンパクトラチェットSEK
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。
用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1/4スタビーラチェット Pro-Auto1/4スタビーラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
6.35フィンガーチップラチェット Pro-Auto6.35フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
ロータリーラチェット12.7mm JTCロータリーラチェット12.7mmJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
あと少しの角度が回ります。
全長(mm)283差込角(mm)12.7ギア数72
9.5角ソケット19-30 マキタ9.5角ソケット19-30マキタ
749税込824
1個
当日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び19-30差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット14-28 マキタ9.5角ソケット14-28マキタ
649税込714
1個
3日以内出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び14-28差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット12-28 マキタ9.5角ソケット12-28マキタ
599税込659
1個
翌々日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び12-28差込角(sq.)9.5
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
6.3sq.ロングラチェットハンドル KTC6.3sq.ロングラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1551差込角(mm)6.3
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm ミトロイ1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mmミトロイ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
差込角12.7mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
9.5sq.ロングラチェットハンドル nepros9.5sq.ロングラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275全長(mm)275質量(g)380送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
25.4sq.スピンナハンドルリペアキット KTC25.4sq.スピンナハンドルリペアキットKTC
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
25.4sq.スピンナハンドル(BS8-1000)用のリペアキットです。
差込角(sq.)25.4
19.0sq.丸形ラチェットハンドル KTC19.0sq.丸形ラチェットハンドルKTC
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC25.4sq.ロングラチェットハンドルKTC
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
25.4sq.スライドヘッドハンドル KTC25.4sq.スライドヘッドハンドルKTC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)48
19.0sq.L形ハンドル KTC19.0sq.L形ハンドルKTC
4,598税込5,058
1本
当日出荷
長さ(mm)327差込角(sq.)19.0
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 75mm KING TONYキングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 75mmKING TONY
659税込725
1個
予約販売
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)75質量(g)32適合ビット(mm)6.35
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4768Zシリーズスピンナハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4768Zシリーズスピンナハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
919税込1,011
1個
予約販売
Z-EAL 1/2"(12.7mm)差込 4768Zシリーズスピンナハンドル 用 リペアキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
予約販売
1/2"差込 Z-EAL ラチェットハンドル リペアキットです。メンテナンスの際、特殊ねじはかしめていませんが、トルクスプラス10IP用のドライバーが必要になります。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンドル