12ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識
1丁
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
トラスコ品番811-8621
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番811-8203
差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)12.7
全長(mm)298
トラスコ品番439-6588
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)382
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個)
アズワン品番64-6807-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)265
トラスコ品番395-7101
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数24
質量(g)378
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3
全長120
トラスコ品番373-2827
質量(g)70
ハンドル径(Φmm)7
ヘッド径(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
全長(mm)330
トラスコ品番395-7268
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数24
質量(g)700
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途JISマーク表示製品
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)252
歯数20
寸法D(Φmm)44.6
寸法T(mm)15.7
1/4差込のスタンダードラチェット。ギア数20ギア。油がついた手でも滑り難いよう、グリップ部分のロゴ部分にゴムを使用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)115
トラスコ品番439-4747
質量(g)75
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。
角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)256
トラスコ品番807-0380
質量(g)360
寸法d(mm)10.3
寸法l(mm)200
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)400
トラスコ品番395-2801
軸径(Φmm)22
質量(g)700
寸法B(mm)22
寸法b(mm)38
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)300
トラスコ品番395-2797
軸径(Φmm)22
質量(g)460
寸法B(mm)18
寸法b(mm)29.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)150
トラスコ品番807-0406
軸径(Φmm)13
質量(g)100
寸法B(mm)12
寸法b(mm)20
アズワン品番65-2058-67
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
トラスコ品番811-9986
質量(g)4090
寸法L(mm)800
寸法H(mm)36.2
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)70
寸法T(mm)62.2
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)378
寸法L(mm)265
寸法H(mm)15.7
寸法D(mm)30.5
寸法T(mm)26.4
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613
質量(g)107
寸法L(mm)160
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
質量(g)55
寸法L(mm)75
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
操作性に優れたプロ仕様。片手でできるソケットの脱着、正逆転切替。ラチェット送り72歯で滑らかな回転
タイププッシュリリース式
送り角度(°)5
材質(ハンドル)エラストマー樹脂
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3190
種別首振りショート
質量(g)130
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
首が固定できます
用途※JTC3014の後継商品
全長(mm)278
差込角(mm)12.7
関連資料(0.19MB)
ギア数72
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)
厚さ(mm)【ヘッド】6
全長(mm)90
質量(g)40
ヘッド幅(mm)18
ギア数72
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。