カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(82)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識

フレックススタビーラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。 フレックススタビータイプ。厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)140ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
スライディングTハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。差込角(inch)3/8全長(mm)160質量(g)146
ラチェットハンドルリペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷RH3VHWのリペアキットです。トラスコ品番487-1600適合機種RH3VHW質量(g)150
シノ付ショートラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラスコ品番811-7510差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
ショートラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)110差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。トラスコ品番811-7291全長(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナハンドル
ハゼット¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。用途ソケットドライブ用材質クロームバナジューム
T型スライドハンドル 差込角6.35mm
ハゼット¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
T型スライドハンドル 差込角12.7mm
ハゼット¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
3/8インチ角ラチェットハンドル
HIT(ヒット)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷ハンドソケット用のラチェットハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。全長(mm)132差込角(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
ラチェットハンドル首振リ式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。トラスコ品番395-7268材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)330質量(g)700差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーテンラチェットハンドル
Pro-Auto(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
スライドラチェットハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
T型スライドハンドル
ミトロイ(水戸工機)¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)200質量(g)160寸法H(mm)32.8サイズ(inch)200寸法D(Φmm)10
VT2 T形スライドハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
(9.5SQ) T型ハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法L(mm)256差込角(mm)9.5寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
(12.7SQ) スピンナハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法L(mm)400差込角(mm)12.7寸法B(mm)22寸法b(mm)38
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
nepros¥4,198税込¥4,6181本当日出荷トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法L(mm)150差込角(mm)6.3寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
25.4sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷トラスコ品番777-7221質量(g)3190寸法L(mm)600差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)700寸法L(mm)330寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスピンナハンドル(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.トラスコ品番777-5351質量(g)435寸法L(mm)380寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷質量(g)70寸法L(mm)130差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応