17ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識
超小型ヘッド
防塵、メンテナンスフリー機構
72°の歯の機構を5°ずつ増分します
ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます
パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます
高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます
人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット
質量(g)260
寸法L1(mm)195
寸法d(mm)29
寸法d1(mm)27
寸法H(mm)29
寸法L(mm)210
1個
¥14,980
税込¥16,478
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。
産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。
5°刻みの72歯機構。
キャップを回転させて反転させます。
超コンパクトヘッド。
用途ラチェット
質量(g)210
1個
¥13,980
税込¥15,378
73日以内出荷
9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。
プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。
トルクツールスタイル:レンチ。
トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。
ドライブサイズ-メトリック:0.375"。
ドライバーサイズ:3/8"。
9×12エンドフィッティング。
用途ラチェット
質量(g)170
全長(mm)15
1個
¥29,980
税込¥32,978
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ
質量(g)605
寸法(mm)27
1個
¥29,980
税込¥32,978
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ
質量(g)300
寸法(mm)24
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ
質量(g)295
寸法(mm)22
1個
¥16,980
税込¥18,678
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ
質量(g)90
寸法(mm)13
1個
¥13,980
税込¥15,378
73日以内出荷
ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。
ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル
質量(g)740
1個
¥10,980
税込¥12,078
73日以内出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。
SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル
質量(g)600
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
落下防止フック穴付き。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット
質量(g)90
1個
¥10,980
税込¥12,078
73日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。
6°刻みで締め付けます。
ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。
オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
グリップを回せばギアが回転!
早回しや振り角が無い箇所にも使えます。
ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。
回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット
質量(g)2600
1個
¥14,980
税込¥16,478
73日以内出荷
レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。
Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
用途スイベルハンドル
質量(g)20
寸法d(mm)22
寸法L(mm)45
1個
¥5,198
税込¥5,718
73日以内出荷
5°刻みで72歯のメカニズム。
狭所作業に最適な仕様になっています。
用途スピンナーラチェット
質量(g)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
73日以内出荷
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。
1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。
3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。
1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。
コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。
磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。
ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター
質量(g)100
1個
¥24,980
税込¥27,478
73日以内出荷
ロングアーム。先端にバニシュ仕上げを施したクロム仕上げ。
奥まったところを早回しができるTハンドルのヘックスキーレンチ。
用途Tハンドルヘックスキー
セット内容3/4/5/6/8mm(5ヶ)
形状T形(3端とも六角)
質量(g)531
1個
¥33,980
税込¥37,378
73日以内出荷
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番258-0518
材質クロムバナジウム鋼
歯数90
全長(mm)200
質量(kg)0.26
差込角(mm)9.5
ハトメ数27
ヘッド幅(mm)32
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)610
質量(g)1051
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)35
1丁
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。
小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95
高さ(mm)20
ヘッド径(Φmm)23
差込角(sq.)6.35[1/4]
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。
DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。
また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。
プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)405
差込角(sq.)12.7[1/2]
ギア数72
1本
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。
DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。
また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。
プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)270
ヘッド高さ(mm)32.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)30.1
ギア数72
1本
¥7,798
税込¥8,578
66日以内出荷
1/4sqボディに3/8sqを搭載したショートラチェットです。
手のひらに収まるほどの全長なので、狭い場所での作業や繊細な締め付けに適しています。
油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルを採用。
全長(mm)120
ヘッド高さ(mm)30.9
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)25.7
ギア数72
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ラチェットを握った時の手の形にフィットするように計算されて作られたカーブ形状のラチェットです。
横方向のカーブだけでなく縦にも緩やかに曲がっているため、ネジを回す際に対象物に指が当たりにくいようになっています。
全長(mm)120
ヘッド高さ(mm)27
差込角(sq.)6.35[1/4]
ヘッド幅(mm)25.7
ギア数72
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。
一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。
長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
全長(mm)153
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。
スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。
バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。
また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂
歯数30
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)275
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)12.5(1/2)
荷重(最大)850Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1本
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)183
送り角度(°)15
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-26
1本
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)416
質量(g)980
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-7889-06
1本
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
材質クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)300
質量(g)350
送り角度(°)4.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7889-05
1本
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
材質クロム合金鋼+クロムメッキ
全長(mm)170
質量(g)170
送り角度(°)4.5
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7889-04
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:17mm
全長(mm)305
質量(g)640
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)39
送り角度(°)3.6
アズワン品番64-7888-05
1本
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:15mm
全長(mm)236
質量(g)370
ヘッド径(Φmm)34
送り角度(°)3.6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7887-44
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)243
質量(g)410
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7887-43
1本
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)152
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)3.6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-90
1丁
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます
材質スチール
全長(mm)87
送り角度(°)6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-56
1本
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。