ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
1,280件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
6.3sq.ラチェットハンドル KTC6.3sq.ラチェットハンドルKTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
1/2sqラチェットヘッド DEEN1/2sqラチェットヘッドDEEN(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
差込角(sq.)12.7[1/2]
ビットラチェット&T型レンチ DEENビットラチェット&T型レンチDEEN(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
ショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110質量(g)150アズワン品番64-8662-45ギア数72
伸縮ラチェット JTC伸縮ラチェットJTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPCスピンナーハンドル(伸縮タイプ)FPC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCOラチェットハンドル 差込角12.7TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)410質量(g)790寸法H(mm)21.6寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア) nepros(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)nepros(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7全長L(mm)250トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ラチェットハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
スタンダードなラチェットハンドルです。
歯数30
ラチェットハンドル(ローレット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル(ローレット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀)薄型ラチェットハンドル差込角TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
超薄型ヘッド 狭い所の作業に便利 送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
スイベルラチェットドライバー SK11スイベルラチェットドライバーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
プッシュボタン式首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プッシュボタン式首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェットスナップオン(Snap-on)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175差込角(sq.)3/8ギア数72枚
3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQ スイベルヘッドラチェットスナップオン(Snap-on)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323差込角(sq.)3/8ギア数100枚
9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドルKTC
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル KTC9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1563差込角(mm)9.5
9.5sq.ショートラチェットハンドル nepros9.5sq.ショートラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
12.7sq.L形ハンドル KTC12.7sq.L形ハンドルKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質全長(mm)288質量(g)500差込角(sq.)12.7
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト)ウルト伸縮フレックスラチェットWURTH(ウルト)
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
ラチェットハンドルヘッドリペアキット neprosラチェットハンドルヘッドリペアキットnepros
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
ヘッドリペアキットです。
108Tラチェットハンドル H&H108TラチェットハンドルH&H(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
首振りショートラチェットハンドル TRUSCO首振りショートラチェットハンドルTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"sq ラチェットハンドル(首振型) エスコ3/8"sq ラチェットハンドル(首振型)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BR-5
8mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ8mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
5,830税込6,413
1個
予約販売
エスコ品番EA613AP-8
14mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ14mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
9,240税込10,164
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-14
12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ12mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
7,610税込8,371
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-12
ソケットハンドル